| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-0084S0210600802 Herst.-Nr.: 75728/7 EAN/GTIN: 4005674757287 |
| |
|
| | |
| Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert M 6 X 80 Anwendung: Montage in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit Mutter. Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, im Haushalt etc. Weitere Informationen: | | DIN: | 963 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Blau | Durchmesser in mm: | 6 | Länge in mm: | 80 | Antrieb: | Schlitz | Verpackungseinheit: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, senkschraube din963 galvanisch verzinkt, din 963, din 963 m6, Zylinderschraube, DIN 84 |
| | |
| |