| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-0084M0110600602 Herst.-Nr.: 52282/3 EAN/GTIN: 4005674522823 |
| |
|
| | |
| Gewindeschrauben Zylinderkopf DIN 84 Messing blank M 6 X 60 Anwendung: Montage in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit Mutter. Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, im Haushalt etc. Weitere Informationen: | | DIN: | 84 | Material: | Messing | Oberfläche: | blank | Durchmesser in mm: | 6 | Länge in mm: | 60 | Antrieb: | Schlitz | Verpackungseinheit: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84 messing blank, din 84, din 84 messing, Zylinderschraube |
| | |
| |