Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinzentrifuge Z 206 A 230 V/50-60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.945 737
9.945 737
Artikel-Nr.:
     163-9945737
Hersteller:
     Hermle Labortechnik
Herst.-Nr.:
     306.00 V01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Tischzentrifuge
laborzentrifuge hermle
laborzentrifuge
Universelle Kleinzentrifuge Z 206 A
Komplettes Set bestehend aus der Zentrifuge Z 206 A und einem Winkelrotor für 12 x 15 ml Zentrifugenröhrchen. Für kleinere Röhrchenabmessungen sowie Blutentnahmesysteme sind entsprechende Adapter enthalten.
Für größere Volumen ist auch ein Winkelrotor für 6 x 50 ml Zentrifugenröhrchen verfügbar.
-Mikroprozessorsteuerung mit LCDAnzeige
-Deckelhalterung und Verriegelung
-Vorwahl des Rotortyps
-Aktive Unwuchterkennung und abschaltung
-Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z.B. IEC 61010
-Geräuschpegel unter 60 dBA bei max. Drehzahl
-Breites Zubehörprogramm (auf Anfrage)
-Leichter Rotorwechsel
-Übersichtliche Bedienoberfläche
-Alle Komponenten auch einzeln erhältlich
Spezifikationen
Max. RZB: 4427 x g
Max. Drehzahl: 6000 min-1
Max. Beladung: 6 x 50 ml
Timer: 59 min 50 s / 10 s Schritte
99 h 59 min / 1 min Schritte
Leistungsaufnahme: 100 W
Abmessungen (B x T x H): 280 x 370 x 260 mm
Gewicht: 12 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Beschreibung Kleinzentrifuge Z 206 A ohne Rotor
Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge,Hermle, Zentrifugen,Hermle, Mikroliter,Zentrifugen, Zentrifuge,Mikroliter, Zentrifugen,Mikroliter, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.029,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.029,91* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,43*
€ 1.728,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,40*
€ 1.667,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,88*
€ 1.436,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.086,19*
€ 1.292,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,91*
€ 1.225,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.