Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labormessgerät inoLab® pH 7110 | Typ: pH 7110 BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labormessgerät inoLab® pH 7110 | Typ: pH 7110 BNC
Labormessgerät inoLab® pH 7110 | Typ: pH 7110 BNC
Labormessgerät inoLab® pH 7110 | Typ: pH 7110 BNC
Artikel-Nr.:
     163-9920093
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     1AA120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Die Laborgeräte für pH oder Leitfähigkeit der inoLab® 7110-Serie eignen sich perfekt für Routinemessungen in Betriebslaboren, der chemischen und pharmazeutischen Industrie, in medizinischen Laboren und in der Ausbildung an Universitäten und Schulen. Mit leicht zu reinigenden Oberflächen in allen Anwendungen. Reproduzierbare Messergebnisse durch die aktive, automatische AutoRead Funktion mit selbstständiger Erkennung stabiler Messwerte. Ein einstellbarer Kalibriertimer hilft zur weiteren Verbesserung der Genauigkeit. Einfach bedienbar Unterstützung der intuitiven Bedienphilosophie durch eine einfache und klare Tastatur sowie ein großes, übersichtliches LCD-Display, das alle wichtigen Informationen auf einen Blick liefert.
  • Reproduzierbare Messergebnisse durch selbstständige Erkennung stabiler Messwerte
  • Sichere Bedienung: Automatisierte Funktionen reduzieren die Anzahl der Tasten
  • Erhöhte Messgenauigkeit durch Kalibriertimer mit regelmäßiger Erinnerung an Kalibrierung
Typ: pH 7110 BNC
Beschreibung: Einzelgerät, BNC-Eingang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 646,51*
€ 808,74*
Frei Haus
ab € 719,37*
€ 810,17*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,74*
€ 962,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,53*
€ 914,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,27*
€ 888,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,01*
€ 786,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,51*
€ 769,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.