Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemie-Membranpumpe ME 1C einstufig CEE-Netzkabel 230 V/50-60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemie-Membranpumpe ME 1C einstufig CEE-Netzkabel 230 V/50-60 Hz
Chemie-Membranpumpe ME 1C einstufig CEE-Netzkabel 230 V/50-60 Hz
Artikel-Nr.:
     163-9880934
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20721100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Membranpumpen Chemie-Ausführung, ME 1C, MZ 1C, MD 1C
Aufgrund der bedienerfreundlichen Funktionalität, Kompaktheit und Leistungsstärke sind die Membranpumpen ME 1C perfekte Partner für Einzelfiltration und Mehrfach-Absaugvorrichtungen.
Einstufige Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von Gasen bei geringen Vakuumanforderungen. Sie verbrauchen im Gegensatz zu Wasserstrahlpumpen kein Wasser und erzeugen dadurch auch kein kontaminiertes Abwasser.
In Chemie-Membranpumpen ("C") kommen die abgepumpten Gase und Dämpfe nur mit chemikalienbeständigen Fluorkunststoffen in Berührung. Die ME 1C wird auch gern für die Festphasenextraktion eingesetzt (SPE).
Ein optionaler Vakuumfeinregulierkopf mit manuellem Regelventil und Manometer erlaubt die stufenlose Einstellung des effektiven Saugvermögens und des Endvakuums.

Gasballast für zuverlässige Pumpleistung
Zwei- bis vierstufige Chemie-Membranpumpen (Buchstabe im Produktnamen Z, D oder V) sind serienmäßig mit einem manuellen Gasballastventil ausgestattet. Die Zufuhr von Gasballast minimiert die Kondensationsgefahr in der Pumpe.

Typ ME 1C
Abmessungen (B x T x H) 247 x 121 x 145 mm
Förderleistung (50/60 Hz) 11,66 / 14,16 l / min
Endvakuum ohne / mit Gasballast 100 mbar
Stecker CEE
Gewicht 5.0 kg
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membran vakuumpumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Pumpe,Chemie, Pumpen,Chemie, Vakuumpumpe,Vacuubrand, Vakuumpumpen,Vacuubrand, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, vakoum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 12,95*
ab € 771,12*
€ 870,59*
Lager 163
Frei Haus
ab € 774,55*
€ 877,16*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 739,73*
€ 930,16*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,16*
€ 1.043,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,67*
€ 1.037,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,70*
€ 990,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,78*
€ 968,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,55*
€ 921,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 774,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.