Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemie-Membranpumpe ME 4C NT einstufig 230 V~ 50 Hz Stecker CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemie-Membranpumpe ME 4C NT einstufig 230 V~ 50 Hz Stecker CEE
Chemie-Membranpumpe ME 4C NT einstufig 230 V~ 50 Hz Stecker CEE
Artikel-Nr.:
     163-9880894
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20731200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpe Geräuschdämpfer
Membranpumpen, Chemie-Ausführung
-Hohes Saugvermögen (bis 19 m3/h) und Endvakuum. Für weites Einsatzgebiet im Labor und industriellen Betrieb bei korrosiven Gasen.
-Kompromisslose Chemie-Ausführung durch Einsatz optimal chemikalienbeständiger Fluorkunststoffe.
-Lange Membranlebensdauer durch PTFE-Sandwichdesign und optimale Radialfixierung der Membran.
-Wartungsfreundlich. Getrennter Membran- und Ventilwechsel durch neuartige Ventilinseln (patentiert). Einfache Demontage, Reinigung und zuverlässige Wiedermontage ohne Nacheinstellung.
-Besonders leise und laufruhig durch kompakten Antrieb mit patentiertem "fliegendem Motor". Ideal für den Einbau in empfindliche Geräte für Labor und Industrie.
-Hohe Dampfverträglichkeit durch integrierte Chemieverschaltung und Gasballasteinrichtung (bei ME 16C NT, MZ 2C NT, MD 4C / 12C NT und MV 10C NT).
-Leicht zu reinigen durch glatte Oberflächen.

Die VARIO® Chemie-Membranpumpen regeln das Vakuum punktgenau über die Drehzahl und bestehen immer aus der Pumpe und dem Vakuum-Controller VACUU·SELECT.

Chemie-Membranpumpe MD 4CRL NT mit reduzierter Leckrate (0,001 mbar x l/s).

Länderspezifische Steckervarianten auf Anfrage erhältlich.

Typ ME 4C NT
Abmessungen (B x T x H) 243 x 254 x 198 mm
max. Fördervolumen 3,9 / 4,3 m3/h
Endvakuum ohne / mit Gasballast 70 mbar (abs.)
Anzahl Stufen 1
Stecker CEE

VACUUBRAND Chemie-Membranpumpen sind kompromisslos chemiebeständig – selbst bei aggressiven Chemikalien. Sämtliche medienberührten Teile sind aus ausgewählten Fluorkunststoffen gefertigt. Diese zeichnen sich durch her vorragende chemische Beständigkeit und geringe Material anhaftung aus.
VACUUBRAND Chemie-Membranpumpen stehen für einzigartige, jahrelange Zuverlässigkeit selbst bei rauen Chemieanwendungen. Um dies zu erreichen, werden spezielle Membrantechnologie und hochwertige Materialien verwendet. Die am meisten beanspruchten Bauteile werden in einem aufwändigen mehrstufigen Fertigungsverfahren produziert. Dabei wird ein stabiler Metallkern mit chemiebeständigen Typ: ME 4C NT
Abmessungen (B x T x H): 243 x 254 x 198 mm
max. Fördervolumen: 3,9 / 4,3 m3/h
Endvakuum ohne / mit Gasballast: 70 mbar (abs.)
Anzahl Stufen: 1
Stecker: CEE
Weitere Suchbegriffe: Membranpumpen, membran vakuumpumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Vakuumpumpe,Vacuubrand, Vakuumpumpen,Vacuubrand, Chemie,Membranpumpen, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, vakoum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.663,64*
€ 1.780,06*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.737,02*
€ 1.863,16*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.591,97*
€ 1.900,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,16*
€ 2.217,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.843,51*
€ 2.193,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.783,48*
€ 2.122,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.752,65*
€ 2.085,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.737,02*
€ 2.067,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.737,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.