Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallgerät Bransonic® M 1800 | Typ: M1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallgerät Bransonic® M 1800 | Typ: M1800
Ultraschallgerät Bransonic® M 1800 | Typ: M1800
Artikel-Nr.:
     163-9876260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall,Bad
Ultraschall,Bäder
Ultraschall,Reinigungsgeräte
Ultraschallbäder
Ultraschallgerät Bransonic® M 1800
Das mechanische Ultraschallbad ist auf Leistung, Kontrolle, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt. Es ist für die Zelltrennung, Probenvorbereitung und Entgasung von Flüssigkeiten einsetztbar.

-Chemikalienbeständiges Kunststoffgehäuse
-Mechanischer 60-Minuten-Timer und Dauerbetrieb
-Sweep-Funktion eliminiert stehende Wellen und erzeugt eine gleichmäßige Kavitation im gesamten Tank
-Robuster Industriewandler mit 40 kHz
-Bedieneinheit in einem leicht zugänglichen Kontrollturm, um Schäden durch Reinigungslösungen zu vermeiden
-Bequemer, eingebauter Flüssigkeitsauslass
-Konstantes Aktivitäts- und Leistungs-Tracking für eine gleichmäßige Ultraschallleistung bei Änderungen von Flüssigkeitsstand und Temperatur durch leichte oder schwere Beladung

Lieferumfang: Ultraschallbad inkl. Deckel, Plastik

Typ M1800
Nennvolumen 1,90 l
Ultraschallfrequenz 40 kHz
Breite innen 140 mm
Tiefe innen 150 mm
Höhe innen 100 mm
Abmessung innen (BxTxH) 140 x 150 x 100 mm
Breite außen 295 mm
Tiefe außen 254 mm
Höhe außen 305 mm
Abmessung außen (BxTxH) 295 x 254 x 305 mm
Mit Hahn Nein
Gewicht 3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,21*
€ 823,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,38*
€ 817,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,71*
€ 814,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,16*
€ 703,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 532,04*
€ 633,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,71*
€ 577,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.