| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9851027 Herst.-Nr.: 5020-0389 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kurzzeitmesser Timer II Mit großem Display, weiß, direkte Zahleneingabe über Nummerntasten 0-9, 1 Sekunde bis 10 Stunden, mit Befestigungsmagnet, Ständer, Klipp und Aufhänger, inkl. 1 Batterie 'AAA' 1,5 V. Abmessungen (B x H x T): 60 x 70 x 25 mm Gewicht: 95 g
Typ Timer II Messkapazität 10:00:00 Std:Min:Sek Akustischer Alarm Ja Breite 60 mm Höhe 70 mm Tiefe 25 mm Nettogewicht 0.1 kg Auflösung 1 Sek Art der Hilfsenergie 1 x AAA Abmessungen (B x T x H) 60 x 70 x 25 mm Farbe weiß/blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Schaltuhr Digital, Stoppuhr, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, kurzzeitmesser dostmann, eieruhr, stoppuhren digital, Timer, Uhr,Timer, Uhren,Timer, Stoppuhren |
| | |
| |