Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Stoppuhr schwarz 1/100 sek. bis 23 Std. 59 min. 59 sek.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital-Stoppuhr schwarz 1/100 sek. bis 23 Std. 59 min. 59 sek.
Digital-Stoppuhr schwarz 1/100 sek. bis 23 Std. 59 min. 59 sek.
Artikel-Nr.:
     163-9851018
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoppuhr
stoppuhren digital
stoppuhr
stoppuhr tfa dostmann
Digitalstoppuhr
1/100 Sekunden, Zwischenzeit, Uhrzeit, Datumsanzeige mit Wochentag, Stundensignal, Alarm mit Snooze-Funktion, Umhängeband
Messbereich: Zeit bis 23 std, 59 min, 59 sek, Abmessungen (B x H x T): 65 x 79 x 21 mm, Gewicht: 50 g, inkl. 1x 1,5 V LR44 Batterie, EK-EL

Typ Stoppuhr
Messkapazität 23:59:59 Std:Min:Sek
Akustischer Alarm Ja
Breite 65 mm
Höhe 79 mm
Tiefe 21 mm
Nettogewicht 0.05 kg
Auflösung 0,01 Sek
Vibrationsalarm Nein
Visueller Alarm Nein
Art der Hilfsenergie 1 x LR44
Abmessungen (B x T x H) 65 x 21 x 79 mm
Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stoppuhren, Uhr,Stopp, Uhren,Stopp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 5,85*
€ 9,66*
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 10,15*
2 Tage
101
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 11,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.