Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformschüttler Duomax 1030 5° Neigungswinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.839 855
9.839 855
Artikel-Nr.:
     163-9839855
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     543-32205-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Wippschüttler Duomax 1030
Der Wippschüttler Duomax 1030 lässt sich in den modularen Inkubator 1000 integrieren und ist daher ideal für Anwendungen die temperiert werden müssen. Er erzeugt eine 2-dimensionale Kippbewegung und eignet sich für Petrischalen, Kulturflaschen, Erlenmeyerkolben und alle Standardgefäße.

-Mit Überhitzungsschutz, der das Gerät im Notfall abschaltet, wichtig für den unbeaufsichtigten Dauereinsatz
-Temperaturisolierter Antrieb verhindert eine Erwärmung der Plattform und damit Schäden an thermolabilen Proben
-Durch einen tiefliegenden Schwerpunkt kommen die Schüttler selbst auf einer feuchten Arbeitsfläche nicht ins Rutschen
-Stufenlos einstellbare Geschwindigkeiten für alle gängigen Standardgefäße
-Mit Timerfunktion für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal
Spezifikationen
Schüttelbewegung: wippend
Neigungswinkel: 5°
Drehzahlbereich: 2 ... 50 min-1
Max. Beladung: 5 kg
Timer: 1 ... 120 min
Leistung: 115 W
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 31 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 80 %
Abmessungen Plattform (B x T): 290 x 258 mm
Abmessungen Gerät (B x T x H): 320 x 375 x 185 mm
Gewicht: 8 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 40

Typ Duomax 1030
Neigungswinkel 5 °
Schüttelbewegung wippend
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 5 kg
min. Drehzahl 2 1/min
max. Drehzahl 50 1/min
Breite des Bewegungstisches 290 mm
Tiefe des Bewegungstisches 258 mm
Zulässige relative Feuchtigkeit 80 %
Schutzart IP40
Breite 320 mm
Tiefe 375 mm
Höhe 185 mm
Nettogewicht 8 kg
Dauerbetrieb ja
min. Laufzeit / Timer 00:00:00 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 02:00:00 Std:Min:Sek
min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Motorleistung Aufnahme 115 W
Art der Hilfsenergie 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Universalschüttler, Vortexer Gummiplatte, Wippschüttler, wippschüttler heidolph, vortexer gummiplatte, Schüttler,Plattform, Schüttler,Wipp, Wippschüttler,Heidolph, Schüttelapparat,Heidolph, Schüttelapparate,Heidolph, Plattformschüttler,Heidolph, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, Kunststoff petrieschalen, erlenmeyer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.397,77*
€ 1.583,94*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.417,49*
€ 1.616,82*
Frei Haus
ab € 1.672,38*
€ 1.892,96*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,82*
€ 1.924,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,89*
€ 1.915,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,24*
€ 1.834,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,53*
€ 1.774,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,49*
€ 1.686,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heidolph
549-73000-00
ab € 158,80*
Zubehör
Heidolph
549-72000-00
ab € 252,78*
Zubehör
Heidolph
549-77000-00
ab € 183,91*
Zubehör
Heidolph
549-76000-00
ab € 162,64*
Zubehör
Heidolph
549-75000-00
ab € 148,90*
Zubehör
Heidolph
549-74000-00
ab € 156,93*
Zubehör
Heidolph
549-78000-00
ab € 304,08*
Zubehör
Heidolph
549-70000-00
ab € 216,29*
Zubehör
Heidolph
549-90060-00
ab € 1.103,63*
Zubehör
Heidolph
549-90040-00
ab € 561,47*
Zubehör
Heidolph
549-90030-00
ab € 630,73*
Zubehör
Heidolph
549-90010-00
ab € 998,57*
Zubehör
Heidolph
549-71000-00
ab € 54,24*
Zubehör
Heidolph
549-59200-00
ab € 108,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.