Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplattenschüttler Titramax 101 Typ Titramax 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotiterplattenschüttler Titramax 101 Typ Titramax 101
Mikrotiterplattenschüttler Titramax 101 Typ Titramax 101
Artikel-Nr.:
     163-9839832
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     544-11300-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrotiterplattenschüttler
Mikrotiterschüttler
Plattformschüttler
Schüttelapparate
Mikrotiterplattenschüttler Titramax 101
-Stufenlos einstellbare Geschwindigkeiten für schonendes bis kräftiges Mischen
-Mit Timerfunktion für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion (bis 120 min)
Kompakte, platzsparende Modelle für 4 Mikrotiterplatten. Titramax 101 mit einem Schüttelorbit von 3 mm ist besonders für Proben mit Feststoffanteilen geeignet.

Typ Titramax 101
Bewegungsart kreisend/vibrierend
Schüttelhub 3 mm
Min. Drehzahl 150 1/min
Max. Drehzahl 1350 1/min
Drehzahl 150 ... 1350 1/min
Anzahl Platten 4
Max. Traglast 2 kg
Min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 31 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 31 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 245 mm
Tiefe 310 mm
Höhe 125 mm
Abmessungen (BxTxH) 245 x 310 x 125 mm
Gewicht 5,5 kg
Nennleistung 25 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 30
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Schüttelgerät, Schüttler, Universalschüttler, Vortexer Gummiplatte, heidolph schüttler, vortexer gummiplatte, Vortexer, Schüttler,Mikrotiterplatten, Mikrotiterplatten,Schüttler, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 824,64*
€ 934,74*
Lager 163
Frei Haus
ab € 871,89*
€ 981,47*
Frei Haus
ab € 989,92*
€ 1.120,21*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,47*
€ 1.167,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,17*
€ 1.150,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,15*
€ 1.112,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,89*
€ 1.037,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidolph
544-11200-00
ab € 809,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.