| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9838439 Herst.-Nr.: 0051 496 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Schwingplatte VKS: Grundplatte 760 x 600 mm inkl. Kunststoffplatte
- Aufsatzgestell Combifix VKS A: Rahmengestell mit 9 Spannleisten h. Zur sicheren Befestigung unterschiedlicher stehender Gefäße. Durch zusätzliche Leisten auch für andere Gefäße einsetzbar. Zur Befestigung auf der Schwingplatte
- Aufsatzgestell Combifix VKS B: Rahmengestell mit 4 Spannleisten h und 4 Spannleisten v. Zum Einspannen liegender Gefäße zwischen den Spannleisten oder für hohe Gefäße. Abstand zwischen den Leisten h + v max. 60 mm. Durch zusätzliche Leisten auch für andere Gefäße einsetzbar. Zur Befestigung auf der Schwingplatte
- Aufsatzgestell Combifix VKS C: Rahmengestell mit 2 Spannleisten h, 2 Klammerleisten und 1 Federleiste. Zum Einspannen von Scheidetrichtern. Standardausführung der Klammerleiste mit 7 Klammern NS 29 (D32). Durch zusätzliche Leisten auch für andere Gefäße einsetzbar. Zur Befestigung auf der Schwingplatte
- Einschiebeplatte mit Combifix VKS A: Rahmengestell und 9 Spannleisten h. Grundplatte: 760 x 600 mm
- Einschiebeplatte mit Combifix VKS B: Rahmengestell mit 4 Spannleisten h und 4 Spannleisten v. Grundplatte: 760 x 600 mm
- Einschiebeplatte mit Combifix VKS C: Rahmengestell mit 2 Spannleisten h, 2 Klammerleisten und 1 Federleiste. Grundplatte: 760 x 600 mm
Beschreibung: Universaltablar VKS (mehretagig) für Mehretagenaufsatz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schüttelapparate Tablar, Schüttler Tablar, Universaltablar, Erlenmeyerkolben Federklammer, Erlenmeyerkolben Halteklammer, Erlenmeyerkolben Klammerhorde, Kolben-Halteklammer Schüttler, Schüttler-Halteklammer Kolben, erlenmeyerkolben tablar, Kreisschüttler,Bühler, Schüttler,kreisend |
| | |
| |