Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschüttler SM 30 A Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.838 121
9.838 121
Artikel-Nr.:
     163-9838121
Hersteller:
     Edmund Bühler
Herst.-Nr.:
     6100 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Universalschüttler
Universalschüttler SM 30 / SM 30 control
Leistungsstarker Schüttler für große Beladungen. Im Langzeitbetrieb einsetzbar. Für analytische oder diagnostische Einsätze in der Biologie, Chemie oder Pharmazie, Pflanzenzucht oder in der Ernährungsindustrie, z. B. für Transportsimulationen. Variable Aufsatzsysteme für unterschiedlichste Anforderungen als Zubehör lieferbar. Programmierbare Steuerung mit Touch-Display und erweiterten Funktionen bei control-Geräten.

Lieferumfang: Basisgerät inkl. Schwingplatte und Feinriefenmatte.
Aufsätze bitte separat bestellen.
Drehzahl: 15 ... 300 min-1
stufenlos elektronisch regelbar, control-Geräte in 5er Schritten
Schüttelamplitude (Hub): 26 mm (Modell A + C)
30, 46 oder 50 mm (Modell B)
Beladungskapazität: max. 30 kg
Zeitschaltuhr: 0 ... 120 min / Dauerbetrieb, control-Geräte programmierbar / Dauerbetrieb
Schüttelfläche (B x T): 560 x 400 mm
Maße (B x T x H): 680 x 610 x 160 mm
Gewicht: 33 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ SM 30 A control
Schüttelbewegung kreisend
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 30 kg
min. Drehzahl 15 1/min
max. Drehzahl 300 1/min
Schüttelhub / Schüttelorbit 26 mm
Breite des Bewegungstisches 560 mm
Tiefe des Bewegungstisches 400 mm
Zulässige relative Feuchtigkeit 85 %
Schutzart IP21
min. Laufzeit / Timer 00:00:00 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 02:00:00 Std:Min:Sek
Dauerbetrieb ja
Abmessungen (B x T x H) 580 x 610 x 160 mm
Nettogewicht 33 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 50 °C
Steckertyp EU
Art der Hilfsenergie 230 V/50/60 Hz/35 VA.
Breite 580 mm
Tiefe 610 mm
Höhe 160 mm
Weitere Suchbegriffe: Schüttler,Kreis, Kreisschüttler,Bühler, Schüttler,Horizontal, Horizontalschüttler,Bühler, Schüttler,Reziprok, Reziprokschüttler,Bühler, Schüttelapparat,Bühler, Schüttelapparate,Bühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.766,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.207,09*
€ 5.006,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.147,39*
€ 4.935,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.966,94*
€ 4.720,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.480,24*
€ 4.141,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.132,22*
€ 3.727,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.074,27*
€ 3.658,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.766,84*
€ 3.292,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.