Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überkopfschüttler Varioshake VS 20 OH | Typ: VS 20 OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.837 948
9.837 948
Artikel-Nr.:
     163-9837948
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L003064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Universalschüttler
Überkopfschüttler Varioshake VS 20 OH
Der Überkopfschüttler Varioshake sorgt mit seiner stabilen, verschleißarmen Mechanik für besonders ruhige Arbeitsweise und verlässlichen Dauerbetrieb. Mit seiner langsamen Rotationsgeschwindigkeit ist er ideal zum Schütteln von Misch- und Sedimentationszylindern, Flaschen oder Röhren mit viskosen, pastösen Substanzen oder Pulvern.

-Mit »GFL Technology« für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
-Mit rotierendem Regal mit vier Ebenen, für jeweils bis zu drei Gefäßen mit bis zu 270 mm Höhe
-Hohe Sicherheit durch eine höhenverstellbare Klemmvorrichtung
Spezifikationen
Schüttelbewegung: überkopf
Rotationswinkel: 360°
Drehzahlbereich: 1 ... 20 min-1
Max. Beladung: 20 kg
Leistung: 100 W
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 ... 40 °C
Abmessungen (B x T x H): 770 x 700 x 715 mm
Gewicht: 62 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ VS 20 OH
Schüttelbewegung überkopf
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 20 kg
min. Drehzahl 1 1/min
max. Drehzahl 20 1/min
Neigungswinkel 360 °
Nettogewicht 62 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 10 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Motorleistung Aufnahme 100 W
Steckertyp EU
Art der Hilfsenergie 230 V, 50/60 Hz
Breite 770 mm
Tiefe 700 mm
Höhe 715 mm
Weitere Suchbegriffe: Überkopf-Schüttelgerät, Überkopfmischer, Überkopfrotator, Überkopfschüttler, überkopfmischer, Schüttler,Taumel, Taumelschüttler,LAUDA, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.863,75*
€ 3.179,84*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.209,88*
€ 3.929,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.929,97*
€ 4.676,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.877,03*
€ 4.613,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.712,92*
€ 4.418,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.257,38*
€ 3.876,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.209,88*
€ 3.819,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.209,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.