Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ismatec-Pumpe Serie N IPC-24-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ismatec-Pumpe Serie N IPC-24-fach
Ismatec-Pumpe Serie N IPC-24-fach
Artikel-Nr.:
     163-9828365
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     ISM939D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysendosierpumpe
Mehrkanal-Präzisions-Kassettenpumpen IPC/IPC-N, mit Dosierfunktionen
-Mikroprozessorgesteuert
-Sehr präzises Pumpen
-8 aktiv angetriebene Edelstahlrollen (Planetenantrieb)
-Folientastatur und LED-Display
-Click' n' go Kassetten mit automatischem Anpressdruck
-Pro Kanal lassen sich verschiedene Schlauchgrößen einsetzen
-2 Stopper-Schläuche
-Differenzdruck 1,0 bar
-Möglich mit geeignetem Schlauchmaterial; kleine Schlauch-Ø und/oder Kassetten mit Anpresshebel erlauben auch höhere Drücke
-Mit Standby-Betrieb (verhindert das Austrocknen der Schlauchleitungen, z. B. über Nacht)
-Mit Kalibrier- und Dosierfunktion

Typ IPC-N-24
Min. Drehzahl 0,11 1/min
Max. Drehzahl 11,25 1/min
Drehzahl 0,11 ... 11.25 1/min
Min. Förderleistung 0,0004 ml/min
Max. Förderleistung 11,00 ml/min
Förderleistung 0,0004 ... 11 ml/min
Anzahl Rollen 8
Anzahl Kanäle 24
Breite 175 mm
Tiefe 380 mm
Höhe 130 mm
Abmessungen (BxTxH) 175 x 380 x 130 mm
Nennleistung 30 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 VAC, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 30
Weitere Suchbegriffe: Kassetten,Pumpen, Pumpe,Kassette, Pumpen,Kassetten, Mehrkanal,Kassettenpumpen, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.847,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.388,05*
€ 9.981,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.280,32*
€ 9.853,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.002,89*
€ 9.523,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.885,14*
€ 9.383,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.847,42*
€ 9.338,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.