Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Rotationsverdampfer RV 8/RV 10 digital/RV 10 control | Typ: MVP 10 basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.813 010
9.813 010
Artikel-Nr.:
     163-9813010
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003980000
EAN/GTIN:
     4053411013523
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
  • VACSTAR digital: Die 4-Kammer Membran Vakuumpumpe überzeugt durch eine hohe Saugleistung, geringen Platzbedarf und hohe Servicefreundlichkeit. Die Parametereinstellung erfolgt mittels Dreh-Drückknopf über ein digitales Drehzahl Display
  • MVP 10 basic: Für trockene, ölfreie Anwendungen. Besonders chemieresistente Membranpumpe, da alle gasberührenden Teile aus PTFE bzw. PTFE-Compounds bestehen
  • VCV 1: Zum Einstellen des Sollvakuums durch eine Leckage mit einem manuellen Manometer
  • RV 10.70: Für sämtliche Glassätze
  • RV 10.5001: Zur Regulation des Wasserdurchflusses. Das integrierte Magnetventil schaltet den Wasserkreislauf bei der automatischen Destillation ein und aus. Die integrierte Feineinstellung ermöglicht den Durchfluss zu reduzieren und den Kühlwasserverbrauch zu optimieren
  • RV 10.5002: Um einer Verunreinigungen der Wasserleitungen vorzubeugen. Mit abschraubbarem Filter zur leichten Reinigung
  • RV 10.5003: Zum Einstellen des Kühlwasserdruckes bei Betrieb an der Wasserleitung
  • VSS 1: Die Woulfsche´Flasche wird vor die Vakuumpumpe geschalten. Der angeschlossene Kondensatabscheider verhindert, dass versehentlich eingesaugte Lösungsmitteldämpfe an die Raumluft abgegeben werden
  • RV 05.10: Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 - 40 °C
  • RV 10.3000: Ermöglicht eine horizontale Verschiebung des Heizbades um 150 mm
  • RV 10.5005: Praktischer Schlauchsatz zum Anschluss eines Rotationsverdampfers an die Peripherie. Set bestehend aus 5m Wasserschlauch, 3m Vakuumschlauch sowie jeweils 4 Schlauchklemmen bzw. Schellen zur sicheren Verbindung
Typ: MVP 10 basic
Beschreibung: Vakuum Pumpe, 28,3 l/min
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, vacuumpumpe ika, membran vakuumpumpen, Rotations,Verdampfer, vakoum, N86KTDC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.762,37*
€ 1.996,86*
Frei Haus
ab € 1.818,18*
€ 2.065,46*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.655,57*
€ 2.089,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.089,28*
€ 2.486,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.065,43*
€ 2.457,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.972,55*
€ 2.347,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.714,91*
€ 2.040,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.655,57*
€ 1.970,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.655,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.