Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Hand-Refraktometer Serie PAL | Typ: PAL-Alpha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.801 375
9.801 375
Artikel-Nr.:
     163-9801362
Hersteller:
     Atago
Herst.-Nr.:
     3840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
digitalhandrefraktometer atago
Digitale Hand-Refraktometer Serie PAL
Für Messungen in hochkonzentrierten Proben wie Marmelade, Konfitüre, Honig, Saftkonzentraten oder Säure- und Salzkonzentration. Durch die Schutzklasse IP 65 ist auch eine Reinigung der Geräte unter fließendem Wasser möglich. Die Nullkalibrierung der Geräte kann mit Wasser erfolgen. Arbeitstemperatur mit automatischer Temperaturkompensation. Verschiedene Modelle für unterschiedliche Anwendungen, z.B. Urin-Messung, Salz-Messung, Zucker-Messung. Erlaubt die Datenübertragung mittels Nahfeldkommunikation (NFC).
Spezifikationen
Teilung: Brix 0,1%
Messgenauigkeit: ±0,2%
Umgebungstemperatur: 10 bis 40°C
Schutzart: IP 65
staubdicht und spritzwassergeschützt
Stromversorgung: 2 x AAA Batterien (inkl.)
Abmessungen:
Gewicht: 55 x 31 x 109 mm
100 g

Typ PAL-Alpha
Für Brix
Messbereich 0,0 - 85,0 Brix
Temperaturbereich 10 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: Hand,Refraktometer, Refraktometer,Hand, Refraktometer,Digital, Klinische Refraktometer, reframtometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 406,07*
€ 460,96*
Lager 163
Frei Haus
ab € 298,55*
€ 467,73*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,73*
€ 556,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,01*
€ 553,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,15*
€ 485,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,72*
€ 394,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 298,55*
€ 355,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.