Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honig-Refraktometer HHR-2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.619 590
7.619 590
9.801 312
9.801 333
Artikel-Nr.:
     163-9801333
Hersteller:
     Atago
Herst.-Nr.:
     2522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer atago
handrefraktometer
Präzisions-Handrefraktometer
Mit verschiedenen Skalen z.B. Brix (Saccharose in wässriger Lösung) oder nD (Brechungsindex). Verstellbares Okular (auf jedes Auge einstellbar). Streulicht-Defensor aus weichem Gummi (eliminiert Fremdlicht, Brillengläser rutschen nicht ab und werden nicht zerkratzt). Gummimanschette am Griffstück (schützend, griffgerecht). Dadurch ist die Ablesbarkeit spürbar besser (automatische Konzentration des Blickes auf das Wesentliche). Alle Modelle sind extrem leicht.

Modelle mit Typenzusatz M: Basismodell
Modelle mit Typenzusatz T: mit automatischer Temperaturkompensation (ATC)
Modelle mit Typenzusatz a: mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) und Schutzklasse IP65
Modelle mit Typenzusatz H: für heiße Proben, mit Prisma aus gehärtetem Glas

Typ HHR-2N
Für Honig
Messbereich 12,0 - 30,0% Feuchte
Genauigkeit -
Minimaler Skalenwert 0,1 %
Weitere Suchbegriffe: Refraktometer,Hand, Hand,Refraktometer, Brix-Messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.