Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbe-Refraktometer 2 T mit Digitalthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbe-Refraktometer 2 T mit Digitalthermometer
Abbe-Refraktometer 2 T mit Digitalthermometer
Artikel-Nr.:
     163-9801317
Hersteller:
     Atago
Herst.-Nr.:
     1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABBE-Refraktometer
abbe-refraktometer
Abbe-Refraktometer Serie NAR-1T / NAR-2T
Typ NAR-1T Liquid: Abbe Refraktometer nur für flüssige Proben. Es ist mit einer Skala für Brechungsindex (nD20) und der Brix Skala ausgerüstet. Lichtquelle 589 nm. Die Justierung kann mit destilliertem Wasser erfolgen.

Typ NAR-1T Solid: Abbe Refraktometer für feste Proben (misst auch flüssige Proben). Es ist mit einer Skala für Brechungsindex (nD20) und der Brix Skala ausgerüstet. Lichtquelle 589 nm. Die Justierung kann mit destilliertem Wasser erfolgen

Typ NAR-2T: Entworfen für den Einsatz mit Substanzen, die eine Messung bei hohen Temperaturen erfordern.

Typ NAR-2T
Measuring range 1,3000 - 1,7000 nD 0,0 - 95,0 % Brix
Graduierung 0,001 nD 0,5 % Brix
Genauigkeit ±0,0002 nD ±0,1 % Brix
Arbeitstemp.-Bereich 0,0 - 120 °C
Weitere Suchbegriffe: Abbe Refraktometer, Refraktometer,Abbe, reframtometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.336,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.336,01*
€ 5.159,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.293,32*
€ 5.109,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.103,51*
€ 4.883,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.588,97*
€ 4.270,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.230,08*
€ 3.843,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.171,28*
€ 3.773,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.854,15*
€ 3.396,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.