Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrefraktometer RBO 0-140° Oe 0,25° B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handrefraktometer RBO 0-140° Oe 0,25° B
Handrefraktometer RBO 0-140° Oe 0,25° B
Artikel-Nr.:
     163-9801254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer, Basismodell
Einfaches und exaktes optisches Instrument zur Analyse von Flüssigkeiten und deren festen Inhaltsstoffen. Modelle sind mit einer automatischen Temperaturausgleichsvorrichtung (ATC) ausgerüstet.

Typ RBO/ATC
Für Wein
Messbereich 0 - 140° Oe 0 - 25° Babo 0 - 32% Brix
Genauigkeit 1° Oe 0,2° Babo 0,2% Brix
Weitere Suchbegriffe: Hand,Refraktometer, Refraktometer,Hand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.