Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsrefraktometer Basismodell | Typ: RPI/ATC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsrefraktometer Basismodell | Typ: RPI/ATC
Präzisionsrefraktometer Basismodell | Typ: RPI/ATC
Artikel-Nr.:
     163-9801202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer, Basismodell
Einfaches und exaktes optisches Instrument zur Analyse von Flüssigkeiten und deren festen Inhaltsstoffen. Modelle sind mit einer automatischen Temperaturausgleichsvorrichtung (ATC) ausgerüstet. Lieferung in einem Kunststoffkästchen und einem nützlichen Leder Etui.

Typ RPI/ATC
Für Biologische Flüssigkeiten: Urin, Serum
Messbereich 0 - 12 g/dl 1,000 - 1,050 sg 1,3330 - 1,3600 nD
Genauigkeit 0,2 g/dl 0,002 sg 0,00025 nD
Weitere Suchbegriffe: Hand,Refraktometer, Refraktometer,Hand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.