Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Handrefraktometer DR 101-60 0-60% Brix 1.3330-1.4419 nD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.801 117
9.801 117
6.236 921
Artikel-Nr.:
     163-9801117
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     DR101-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
digitalhandrefraktometer kruess
Digitale Handrefraktometer DR101-60 / DR201-95 / DR-301-95
Digitale Handrefraktometer mit zwei unterschiedlichen Skalen, Brix und Brechungsindex.
Einfache und schnelle Bedienung, kalibriert wird mit destilliertem Wasser. Inklusive automatischer Temperaturkompensation.

Das DR301-95 bietet 2 zusätzliche benutzerdefinierte Skalen und kann mit dem PC verbunden werden. Besonderheiten: zuschaltbare Temperaturkompensation und oberer und unterer Toleranzalarm.
Spezifikationen DR101-60 | DR201-95 | DR301-95
Temperaturbereich: 10 ... 40 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C
Temperaturkompensation: 10 ... 40 °C
Abmessungen: 110 x 62 x 32 mm | 130 x 80 x 40 mm | 180 x 100 x 60 mm
Gewicht: 160 g | 200 g | 500 g
Stromversorgung: 1,5 V Batterie | 1,5 V Batterie | 9 V Batterie, inkl. Netzteil
Schutzart: IP65 | IP64 | IP50

Typ DR101-60
Messbereich nD 1,330 ... 1,4419 0 ... 60,0 %Brix
Genauigkeit nD ±0,0005 ±0,35 %Brix
Auflösung nD 0,0001 0,1 %Brix
Weitere Suchbegriffe: Refraktometer,Digital, Digital,Refraktometer, Hand,Refraktometer, Refraktometer,Ethylalkohol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 240,09*
€ 306,45*
Frei Haus
ab € 322,04*
€ 368,47*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,45*
€ 364,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.