Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baumaschinen
>
Rührgerät
>
Containermischwerk
>
Artikel
Druckluft-Containerrührwerke PMC 120 für IBC Container bis 1500 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-9779353
Hersteller:
Buddeberg
Herst.-Nr.:
40 26446 00811
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Container-Rührwerke
Containermischwerk
Containerrührwerke
Druckluft-Containerrührwerk IBC-Con...
Druckluft-Containerrührwerke PMC 120 für IBC Container bis 1500 l
Das neue PMC Containerrührwerk bietet durch seine kompakte und leichte Bauweise und seinem kraftvollen Antrieb ein hohes Maß an Flexibilität.
Basisdaten:
-Betriebsdruck 6 bar max.
-Druckluftverbrauch 23 l/s. bei 6 bar
-Drehrichtung rechts
-ATEX-Zertifizierung
Grundausstattung bestehend aus:
-Antriebsmotor PM 120 komplett aus Edelstahl
-Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
-Container-Traverse aus Edelstahl
-Container-Rührwerkzeug SW 2 Durchm. 400 mm mit Restmengenrührstufe
-Verbindungskupplung
-Schalldämpfer
-Stecktülle
Explosionsgeschützt
Alle PMC Rührwerke werden in explosionsgeschützter Ausführung geliefert und können in den EX-Zonen 0 und 1 eingesetzt werden.
ATEX Zulassung Ex II 1/2G Ex h IIB T4 Ga/Gb
Container-Traverse aus Edelstahl
Dank kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht des Antriebs sind keine Laufkatzen oder sonstige Hebevorrichtungen vor Ort erforderlich.
Klappbarer Rührer mit Ausschwingsystem
Der Klappmechanismus des BuddeMix SW ermöglicht das Durchführen durch kleinste Behälteröffnungen bei gleichzeitig maximaler Rührwirkung während des Betriebes.
Geeignet für dünnflüssige bis hochviskose Medien.
Einfache Reinigung
Eine werkzeuglose Demontage der Rührflügel ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung.
Typ PMC 120/600
Leistung 1200 W
Volumen max. 1500 l
Viskosität 100000 mPas
Leerlauf-Drehzahl 600 min-1
Lastdrehmoment 38 Nm
Zulassung ATEX +
... >
Lager 163
>
Rührwerke
>
Rühraufsätze
Weitere Suchbegriffe:
Rührwerk IBC-Container
,
containerrührwerke
,
Druckluft,Container,Rührwerke
,
Glasrührer
,
Rührer
,
Ex-Rührer
,
behältre
,
viscociteit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.726,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.726,73*
€ 4.434,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.682,65*
€ 4.382,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.560,14*
€ 4.236,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.503,73*
€ 4.169,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.491,22*
€ 4.154,55
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.