Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KühlThermomixer MKR 13/MKR 23 | Beschreibung: KühlThermomixer MKR 23 UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KühlThermomixer MKR 13/MKR 23 | Beschreibung: KühlThermomixer MKR 23 UK
KühlThermomixer MKR 13/MKR 23 | Beschreibung: KühlThermomixer MKR 23 UK
Artikel-Nr.:
     163-9777273
Hersteller:
     Hettich Zentrifugen
Herst.-Nr.:
     980223003 UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo,Mixer
Block-Thermostate
KühlThermomixer MKR 13 / MKR 23
Zum Kühlen, Heizen und Mischen von Proben.
Spezifikationen MKR 13 // MKR 23
Temperatur-Arbeitsbereich: Rt. -16°C bis +100°C // Rt. -11°C bis +70°C
Temperatur-Einstellbereich: -10°C bis +105°C // 0°C bis +80°C
Genauigkeit / Auflösung: ± 0,1°C / 0,1°C // ± 0,3°C / 0,1°C
Max. Heizgeschwindigkeit: 6°C / min // 3,5°C / min
Max. Kühlgeschwindigkeit: 12°C / min // 6,5°C / min
Schüttelfrequenz: 200 bis 1500 min-1 // 200 bis 1200 min-1
Orbit: 3 mm kreisend
Außenmaße (B x T x H): 220 x 330 x 144 mm
Kapazität: 1 Wechselblock // 2 Wechselblöcke (nicht im Lieferumfang)
Gewicht (mit Block / Blöcken): 9 kg // ca. 9,5 kg
Heiz- / Kühl-Leistung: 130 W // 200 W
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz
Smart Control: 30 Programmschritte, Short-Mix, Intervallschütteln

Beschreibung KühlThermomixer MKR 23 UK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.900,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.585,84*
€ 4.267,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.551,61*
€ 4.226,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.393,34*
€ 4.038,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.962,37*
€ 3.525,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.900,27*
€ 3.451,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.