Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter Portavo 904 pH | Typ: Portavo 904 pH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Meter Portavo 904 pH | Typ: Portavo 904 pH
pH-Meter Portavo 904 pH | Typ: Portavo 904 pH
Artikel-Nr.:
     163-9774714
Hersteller:
     Knick
Herst.-Nr.:
     904 PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Meter Portavo 904 pH
Mobiles und robustes Analysenmessgerät für die pH- und Redoxmessung. Mit dem integrierten Datenlogger können bis zu 5000 Messwerte aufgezeichnet, über die USB-Schnittstelle komfortabel zum PC übertragen und dort ausgewertet werden.


-Kontrastreiches LCD-Display
-Memosens-Sensoren und analoge pH-Sensoren verwendbar
-Entnehmbarer Sensorköcher schützt vor Austrocknung und Beschädigungen
-Anzeige des Sensorzustandes mit Sensoface
-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung „Calimatic“
-Automatische Erkennung des Temperaturfühlers
-Mit Echtzeituhr
-Maßgeschneiderte pH-Kalibrierung Cal SOP über PC-Software
-Benutzerverwaltung für Zugangskontrolle
Das Gerät kann entweder mit 4 AA-Batterien, 4 NiMH-Akkus oder 1 Li-Ionen-Akku (über USB-Schnittstelle aufladbar) betrieben werden.

Lieferumfang: pH-Meter, 4 x AA-Batterien, Tragriemen, USB-Kabel, Werksprüfzeugnis, Betriebsanleitung
Messbereich pH (analog): -2 ... 16
Messbereich mV (analog): -1300 ... 1300 mV
Messbereich pH (Memosens): -2,000 ... 16,000
Messbereich mV (Memosens): -2000 ... 2000 mV
Temperaturbereich (Memosens): -50 ... 250 °C
Abmessungen (B x T x H): 132 x 156 x 30 mm
Gewicht: 500 g
Schutzart: IP 66

Typ Portavo 904 pH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 835,98* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,52*
€ 1.347,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,76*
€ 1.322,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,92*
€ 1.282,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,95*
€ 1.128,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 853,15*
€ 1.015,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,98*
€ 994,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.