Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-pH-Meter 765-Set m. Elektrode,Stativ u. Pufferset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-pH-Meter 765-Set m. Elektrode,Stativ u. Pufferset
Labor-pH-Meter 765-Set m. Elektrode,Stativ u. Pufferset
Artikel-Nr.:
     163-9774476
Hersteller:
     Knick
Herst.-Nr.:
     765-SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Labor-pH-Meter 765
Mit vielen Sicherheitsfunktionen. Damit wird die pH-Messung noch einfacher und zuverlässiger.

Auf Tastendruck kontrolliert Fullcheck® automatisch die Funktion des Gerätes von der Eingangsbuchse bis zum Schreiberausgang. Mit einem Protokollausdruck des Testverlaufs kann, im Rahmen des Qualitätsmanagements gemäß DIN EN ISO 9000, die Funktionstüchtigkeit des Gerätes dokumentiert werden. Drycheck® überwacht die Meßkettenimpedanz und gibt damit Hinweise auf Austrocknung, Glasbruch und Anschlußdefekte, selbst im Standby-Modus. Sensoface® überprüft die Meßkette und gibt Hinweise zum Meßkettenzustand. Dafür werden Nullpunkt, Steilheit, Einstellzeit und Impedanz der Meßkette und die Kalibrierintervallzeit ausgewertet.

Der Schreiberausgang Trueline® stellt ein kalibriertes, analoges Schreibersignal zur Verfügung (potentialgetrennt). Die Calimatic® erkennt automatisch den richtigen Puffer. Die EMV-gerechte Konstruktion schützt das Gerät sicher vor elektromagnetischen Störungen. Das Labor-pH-Meter 765 erfüllt voll und ganz die NAMUR-Empfehlungen für EMV.

Die Temperaturkompensation erfolgt automatisch mit einem PT 100- oder Pt 1000-Fühler oder manuell. Über die serienmäßige RS 232-Schnittstelle können Meßwerte gleich per Rechner weiterverarbeitet werden. Auch die direkte Ansteuerung eines Druckers ist problemlos möglich. Die große, helle LED zeigt simultan 2 Meßwerte, z. B. pH-Wert und Temperatur.
Gehäuse aus glasverstärktem PA, Abdeckung Edelstahl rostfrei, Schutzart IP 54, vorbereitet zur Montage des Anbaustativs ZU 6954.
Anzeige alphanumerisch, 2 x 4-stellig, LED-14-Segment, Ziffernhöhe 13 mm, 3 Statusanzeigen Sensoface.

Schnittstelle:
RS 232 ohne Steuerleitungen, galvanisch getrennt, Drucker- oder Rechnerschnittstelle.

Druckersteuerung:
Ansteuerung des Druckers ZU 0244 oder anderer Standarddrucker über die serielle Schnittstelle, Drucken auf Tastendruck oder über Printintervalltimer 0,1 - 999,9 min.

Meßkettenüberwachung:
-Sensoface®: Auswertung von Nullpunkt, Steilheit, Einstellzeit und Glasimpedanz der Meßkette, optische Anzeige gut/mittel/schlecht als Hinweis zum Meßkettenzustand, abschaltbar.
-Drycheck®: Überwachung der Meßkettenimpedanz zur Erkennung von Austrocknung, Glasbruch und Anschlußdefekten auch im Standby-Modus. Kalibriertimer überwacht Kalibrierintervallzeit.

Geräteselbsttest:
-Fullcheck®: Test der kompletten Meßelektronik, einschließlich Analogausgang, Segment- und Tastaturtest im Diagnose-Modus, automatischer Kurzcheck beim Einschalten, Protokoll zur QM-Dokumentation gemäß DIN EN ISO 9000, abrufbar im Diagnose-Modus oder über Schnittstelle (Drucker).

Labor-pH-Meter 765, einschließlich Netzkabel, ohne Meßkette, 3 Jahre Garantie.
Labor-pH-Meter 765 SET, mit Meßkettenstatistik (Opt. 347), pH/Pt 1000-Einstabmesskette SE 100, Anbaustativ ZU 6954 und Puffer-Set ZU 6928 (keine weitere optionale Zusatzausstattung möglich).

Typ Labor-pH-Meter 765 SET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.527,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.527,29*
€ 3.007,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.510,14*
€ 2.987,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.430,19*
€ 2.891,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.385,86*
€ 2.839,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.363,58*
€ 2.812,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.