Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Einstabmeßkette SE 103 für Reihe 760


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Einstabmeßkette SE 103 für Reihe 760
pH-Einstabmeßkette SE 103 für Reihe 760
Artikel-Nr.:
     163-9774419
Hersteller:
     Knick
Herst.-Nr.:
     SE 103N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Glaselektrode
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pH-Einstabmessketten SE 100 N / SE 103 N
pH-Einstabmesskette für Standardanwendungen im Labor. Mit Glasschaft und Flüssigelektrolyt.
Temperaturbereich: -5 ... 100 °C
pH Bereich: 0 ... 14
Länge / Ø: 170 / 12 mm
Elektrolyt: Flüssig, KCl 3 mol/l
Diaphragma: Keramik

Typ SE 103 N
Temperaturfühler -
Stecker DIN Koax
Weitere Suchbegriffe: pH-Einstabmesskette, Ersatz-pH-Elektrode, pH-Elektrode, ph-Halbzelle, ph-einstabmesskette knick, din kabel, pH,Einstabmessketten, pH,Elektroden, temperaturmessfühler, einstabmeßkette f106667
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 220,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,52*
€ 317,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,87*
€ 296,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.