Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffmessgerät Oxi 3310 | Typ: Oxi 3310 Set 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauerstoffmessgerät Oxi 3310 | Typ: Oxi 3310 Set 1
Sauerstoffmessgerät Oxi 3310 | Typ: Oxi 3310 Set 1
Sauerstoffmessgerät Oxi 3310 | Typ: Oxi 3310 Set 1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-9774339
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     2BA301
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Sauerstoffmessgerät Oxi 3310
Komfortables und vielseitiges Sauerstoffmessgerät mit eingebautem zeitgesteuerten Datenlogger und Messwertspeicher für 5000 GLP-konforme Einträge für ausgedehnte Datensammlungen. Menügesteuert mit hinterleuchtetem Graphikdisplay zur bequemen und sicheren Bedienung. Kalibrierung gegen externen Standard möglich. Automatische Temperatur-, Luftdruck- und Salinitätskompensation. 100 % wasserdichte USB-Schnittstelle zur schnellen Datenübertragung. Inklusive USB-Kabel und Treiber-Software.
Messbereiche:
O2-Konzentration: 0,00 bis 19,99 mg/l (19,9 mg/l*)
0,0 bis 90,0 mg/l (90 mg/l*)
O2-Sättigung: 0,0 bis 199,9% (199%*)
0 bis 600%
Temperatur: -5,0 bis 50,0°C
*bei Verwendung des DurOx Sauerstoffsensors
Genauigkeit:
O2-Konzentration: ± 0,5% v. Messwert
O2-Sättigung: ± 0,5% v. Messwert
Datenspeicher: 5000 Einträge (Messwert, Temperatur, Datum, Uhrzeit, ID)

Typ Oxi 3310 Set 1
Beschreibung Im Koffer mit Sauerstoffsensor CellOx 325 und Zubehör
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, o2-messgerät wtw, dissolved oxygen messgerät, Sauerstoff,Messgeräte, P:temperaturmessfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.343,45*
€ 1.586,96*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.530,50*
€ 1.632,46*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.632,46*
€ 1.942,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,23*
€ 1.931,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,62*
€ 1.877,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.550,56*
€ 1.845,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,50*
€ 1.821,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.