Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmühle M 20 Typ M 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalmühle M 20 Typ M 20
Universalmühle M 20 Typ M 20
Artikel-Nr.:
     163-9737828
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0001603600
EAN/GTIN:
     4053411002343
Suchbegriffe:
Analysenmühle
Universalmühle
analysenmühle ika
analysenmühle
Universalmühle M 20
Chargenmühle zum verlustarmen, trockenen Vermahlen harter und spröder Substanzen.
-Doppelwandige Mahlkammer kann über zwei Schlauchstutzen mit Wasser gekühlt werden
-Abnehmbare Mahlkammer leicht zu reinigen
-Zwei Mahlkammern können abwechselnd mit dem Antrieb betrieben werden
-Schläger M 21 im Lieferumfang enthalten
Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: 440 / 225 W
Drehzahl: 20000 min-1 (fest)
Umfangsgeschwindigkeit: 72 m/s
Überlastschutz: Strombegrenzung
Nutzvolumen: 250 ml
Material Mahlkammer und Deckel: Edelstahl (AISI 304)
Aufgabenkorngröße: max. 5 bis 7 mm
Abmessungen (B x T x H): 170 x 170 x 350 mm
Gewicht: 6,6 kg
Netzanschluss: 230 V 50/60 Hz
Schutzart: IP 21
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ M 20
max. Drehzahl 20000 1/min
max. Aufgabemenge/ Durchsatz 250 ml
Anzahl Mahlstationen 1
Aufgabegröße 7 mm
Breite 170 mm
Tiefe 170 mm
Höhe 350 mm
Nettogewicht 6.6 kg
max. Aufgabeguthärte 5 Mohs
Schutzklasse IP 21
Nennleistung 0,23 kW
Art der Hilfsenergie 230V AC
Steckertyp EU
Abmessungen (B x T x H) 170 x 170 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Mühle,Universal, Mühlen,Universal, Universal,Mühlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.671,69*
€ 6.039,22*
Frei Haus
ab € 6.979,15*
€ 7.365,27*
Lager 163
Frei Haus
ab € 6.535,59*
€ 7.668,39*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.668,39*
€ 9.125,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.610,59*
€ 9.056,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.386,30*
€ 8.789,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.543,97*
€ 7.787,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.535,59*
€ 7.777,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.535,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.