| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9730111 Herst.-Nr.: SI-1134 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - SI-2210: Kann eine Vielzahl von separat erhältlichen Clip-Platten aufnehmen
- SI-1134: Packung mit 2 Clip-Platten mit je zwei elastischen Bändern zur Verwendung mit Probengefäßen mit ungeradem Gewinde
- SI-1135: Plastikbox mit Scharnierdeckel für bis zu (100) 1,5ml oder 2,0ml Mikroröhrchen. Maximal 4 Boxen, 2 pro Seite
- SI-1140: Bietet Platz für bis zu 50 Mikroröhrchen und ist an einer magnetischen Plattform befestigt, die sich um 360° drehen lässt
- SI-1170: Ein hohes, rutschfestes Metalltablett, das auf das vorhandene Tablett des Roto-Shake Genie (im Lieferumfang enthalten) gestapelt werden kann, um verschiedene Behälter wie T-Flaschen, Petrischalen, Kisten und versiegelte Beutel zu schütteln und die Kapazität für das Schütteln durch das Stapeln von zwei Tabletts zu erhöhen. Das stapelbare Tablett hat eine Größe von 305 x 305 mm (12 x 12 in)
- SI-1126: Packung mit 16 Befestigungsstreifen aus rostfreiem Stahl zur Befestigung an der magnetischen Plattform für die Verwendung mit dem Roto-Shake-Genie, Rotator-Genie, Enviro-Genie oder Inkubator-Genie
Typ: SI-1134 Beschreibung: 2 Universal Clip-Platten Abb.: e Für: Rotator Genie™ / Roto-Shake Genie® / Enviro-Genie® |
| | |
| | | |
| |