Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenmischer Roller 6 basic/6 digital/10 basic/10 digital | Typ: Roller 10 basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.729 970
9.729 970
9.729 973
Artikel-Nr.:
     163-9729972
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004012000
EAN/GTIN:
     4053411011918
Suchbegriffe:
Rollenmischer
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Rollenmischer Roller 6 basic / 6 digital / 10 basic / 10 digital
Rollenschüttler mit 6 oder 10 Rollen, mit sanfter Wipp- und Rollenbewegung und einer festen Drehzahl. Insbesondere zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Substanzen. Das Gerät kann mit allen gängigen Röhrchen und zylindrischen Flaschen eingesetzt werden. Die leicht abnehmbaren Rollen ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung des Gerätes von verschütteten Proben.

-Verwendung bei 4-50 °C in Inkubatoren
-Für Dauerbetrieb geeignet
-Auch für größere Röhrchen geeignet durch abnehmbare Rollen
-Einfache Bedienung über Folientastatur
-Rollen einzeln herausnehmbar

Nur Roller 6 digital / 10 digital:
-Timer: Countdown, einstellbare Dauer von 1 s bis 99h 59min
-Counter: Anzeige der Schütteldauer
-Fehlercodeanzeige
Spezifikationen Roller 6 /10 basic // Roller 6 /10 digital
Bewegungsart: rotierend, wippend
Amplitude: 24,5 (Höhe)
Drehzahlbereich:
Anzahl der Rollen: 30 min-1// 5 ... 80 min-1
6 // 10
Max. Beladung: 2 kg
Timer: - // 1 s ... 99 h 59 min
Umgebungstemperatur: 4 bis 50 °C
max. Luftfeuchtigkeit: 80 %
Abmessungen (B x T x H):
Abmessungen Rollen (L x Ø): 240 x 545 x 115 mm // 380 x 545 x 115 mm
310 x 32 mm
Gewicht: 4 kg // 6 kg
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP 21

Typ Roller 10 basic
Rollen 10
Abmessungen (B x T x H) 380 x 545 x 115 mm
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 2 kg
min. Drehzahl 30 1/min
max. Drehzahl 30 1/min
Schüttelbewegung rotierend, wippend
Schüttelhub / Schüttelorbit 24,500000 mm
Neigungswinkel 3 °
Zulässige relative Feuchtigkeit 80 %
min. Laufzeit / Timer - Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer - Std:Min:Sek
Dauerbetrieb Ja
Nettogewicht 6 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 50 °C
Schutzart IP21
Motorleistung Aufnahme 24 W
Art der Hilfsenergie 115/230, 50/60 Hz
Breite 380 mm
Tiefe 545 mm
Höhe 115 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalschüttler, ika rollenmischer, rollenmischer, Rollen-Mischer, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.601,06*
€ 1.768,65*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.613,59*
€ 1.966,87*
Frei Haus
ab € 1.979,85*
€ 2.166,86*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.861,83*
€ 2.256,77*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.256,77*
€ 2.685,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.235,16*
€ 2.659,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.157,02*
€ 2.566,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,70*
€ 2.252,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.861,83*
€ 2.215,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.861,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.