Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispergiersystem ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control | Typ: Tube Drive P control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.729 919
9.729 919
Artikel-Nr.:
     163-9729919
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025005981
EAN/GTIN:
     4053411045357
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
Ersatzröhrchen für Dispergierwerkze...
dispergiergerät ika
Dispergiersystem ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control
Dispergieren, Rühren und Mahlen mit einem Antrieb. Patentiertes Einweg-Dispergiersystem für Volumen von 2 bis 50 ml mit hermetisch verschließbaren Probengefäßen. Zur sicheren Bearbeitung von infektiösem Probenmaterial, Toxizität, geruchsintensivem Material.
-Kreuzkontamination ausgeschlossen
-Für Einzel- wie auch für Reihenanwendungen geeignet
-Sicherheit durch Niederspannung (24 V)
-Chemisch resistenter Kunststoff
-Einfache und gefahrlose Entsorgung
-Blockierschutzfunktion

Mischgefäße (20 und 50 ml) mit durchstechbarer Membran, g-sterilisiert auf Anfrage erhältlich.
Starker Motor für beste Rühr-, Dispergier-, Mahl- und Homogenisierungsergebnisse, besonders geeignet für die sichere Bearbeitung von infektiösen, toxischen oder geruchsintensiven Proben.

-USB-Schnittstelle zur Versuchssteuerung und Dokumentation
-Auffangwannen zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
-Einfache und exakte Menüführung durch OLED-Display
-Programmierbare Versuchsbedingungen (Bibliothek)
-Turbotaste zum kurzzeitigen, intensiven Rühren, Dispergieren und Mahlen
-Reverse-Betrieb, einstellbare Drehrichtungsumkehr

Lieferumfang:
ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control: Gerät, Entnahmehaken, Kunststoffschlauch fur den Abfluss, USB Kabel, Netzteil
ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control Workstation: Gerät, 1 x ST-20 Mischgefäß, 1 x DT-20 Dispergiergefäß, 2 x BMT-20 G / S Mischgefäß mit Glaskugeln/Edelstahlkugel, Entnahmehaken, Kunststoffschlauch fur den Abfluss, USB Kabel, Netzteil
Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe 36 / 28 W
Bearbeitbares Volumen: 2 ... 300 ml
Drehzahlbereich 400 ... 8000 min-1
Timer: 10 s ... 30 min (stufenlos einstellbar)
Abmessungen (B x T x H): 122 x 178 x 54 mm
Gewicht: 0,9 kg

Typ Tube Drive P control
min. Arbeitsbereich Volumen 2 ml
max. Arbeitsbereich Volumen 300 ml
min. Drehzahl 400 1/min
max. Drehzahl 800 1/min
max. Viskosität 5000 mPas
max. Lautstärke 50 dB(A)
Nennleistung 36 W
Schutzart IP 20
Nettogewicht 0.9 kg
Art der Hilfsenergie 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Abmessungen (B x T x H) 122 x 178 x 54 mm
Steckertyp EU/UK/US/AUS
Weitere Suchbegriffe: dispergiergerät, Dispergier,Systeme, Dispergier,Geräte, Abfallwanne, P:Probenröhrchen, viscociteit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.232,98*
€ 1.396,92*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.414,60*
€ 1.787,08*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,08*
€ 2.126,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.774,85*
€ 2.112,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.698,10*
€ 2.020,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,26*
€ 1.755,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,60*
€ 1.683,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.414,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.