Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttler Vibrax VXR-basic ohne Aufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttler Vibrax VXR-basic ohne Aufsatz
Schüttler Vibrax VXR-basic ohne Aufsatz
Artikel-Nr.:
     163-9729900
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0002819000
EAN/GTIN:
     4053411002671
Suchbegriffe:
Kleinschüttler
Mini-Shaker
Minischüttler
Kreisschüttler
Schüttler VXR basic Vibrax® ohne Aufsatz
Optoelektronisch geregelter Kleinschüttler mit sehr weitem Drehzahlbereich.

* Für den Dauerbetrieb geeignet
* Neues Design sowie verbesserte Antriebstechnik
* Kreisförmige Schüttelbewegung
* Niedrige Drehzahlen werden sicher beherrscht
* Aufsätze zum Grundgerät austauschbar

Bitte den entsprechenden Schüttelaufsatz separat bestellen.
Aufsätze: VX 1, VX 2, VX 2E, VX 7, VX 8, VX 11, VX 11.1, VX11.2, VX 11.3, VX 11.4

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4 mm
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: 35 / 13,2 W
Drehzahlbereich: 0 bis 2.200 min-1
Abmessungen (B x T x H): 157 x 247 x 130 mm
Gewicht (ohne Aufsatz): 6,1 kg
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz): 2 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 21
Netzanschluss: 230V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.405,70*
€ 1.571,16*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.421,97*
€ 1.747,67*
Frei Haus
ab € 1.730,33*
€ 1.927,33*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.637,72*
€ 2.008,73*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,73*
€ 2.390,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.990,02*
€ 2.368,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.915,24*
€ 2.279,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.674,81*
€ 1.993,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.637,72*
€ 1.948,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.637,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.