Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur-/Feuchtedatenlogger LOG 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperatur-/Feuchtedatenlogger LOG 100
Temperatur-/Feuchtedatenlogger LOG 100
Artikel-Nr.:
     163-9726412
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5005-0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Temperatur-Feuchtelogger LOG 110
Großes Display für Momentanwertanzeige, Batteriestatus, einfach bedienbare Windows Software. Die ideale Messwertüberwachung für Transport und Lagerung gemäß HACCP.

-Qualitätsüberwachung im Labor, bei der Produktion oder im Lager
-Umgebungsbedingungen in Produktionsstätten
-Umgebungsbedingungen in Kraftwerken
-Überwachung von Kühlschränken für Arzneimittel
-Speicher für 60000 Datensätze

Software mit USB-Kabel bitte separat bestellen (Art. Nr. 9.726 413).
Spezifikationen
Temperatur
Messbereich int.:
Messbereich ext.: -30 ... 70 °C
-50 ... 125 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit (±1digit): Int.: ±0,5 °C (-10 ...40 °C), sonst ±1,0 °C
Ext.: ±0,5 °C (0 ... 40 °C), sonst ±1,0 °C
Rel. Feuchte
Messbereich: 0 bis 99 % r.F.
Auflösung: 0,1% r.F.
Genauigkeit: ±3 % r.F.
Gehäuse: Kunststoff (ABS)
Stromversorgung: 1 x CR2032 3 V
Abmessungen: 88 x 55 x 20 mm
Gewicht: 95 g (inkl. Verpackung)
Alarmfunktion: Alarm bei unter-/überschrittenen Temperatur- und/oder Feuchtigkeitswerten
Kalibriererinnerungsfunktion

Typ LOG 110
Messbereichanfang Temperatur -30 °C
Messbereichende Temperatur 125 °C
Genauigkeit Temperatur 0,70 ± °C
Messbereichende Feuchte 100 % r.F.
Genauigkeit Feuchte 3 ± % r.F.
Speicher Messwerte 60000
Breite 55 mm
Tiefe 88 mm
Höhe 20 mm
Auflösung Temperatur 0,10 °C
Auflösung Feuchte 0,10 % r.F.
Nettogewicht 0.095 kg
Schutzart IP65
Art der Hilfsenergie 1 x CR2032 3 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,97*
€ 137,08*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 113,93*
€ 137,09*
Lager 163
Frei Haus
ab € 107,62*
€ 143,24*
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,11*
€ 153,70*
29 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 130,94*
€ 157,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 107,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
31.1041
ab € 46,51*
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.