Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformen für Kreisschüttler PSU-10i/CPS-20/Schüttelinkubator ES-20 | Typ: P12-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformen für Kreisschüttler PSU-10i/CPS-20/Schüttelinkubator ES-20 | Typ: P12-100
Plattformen für Kreisschüttler PSU-10i/CPS-20/Schüttelinkubator ES-20 | Typ: P12-100
Artikel-Nr.:
     163-9721023
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     P12-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Inkubatorschüttler
Schüttelinkubator
  • Bio PP-4: Flache Plattform mit rutschfester Gummimatte für Petrischalen
  • PUP-12: Universalplattform, mit verstellbaren Bügeln. Abmessungen: 270 x 195 mm HB-200 zusätzliche Haltestangen
  • P12-100: Plattform mit Klammern für 12 x 100-150ml Kolben/Becher Abmessungen: 250 x 190 mm
  • P6-250: Plattform mit Klammern für 6 x 250-300ml Kolben/Becher Abmessungen: 250 x 190mm
  • P16-88: Plattform mit Federhalterungen für bis zu 88 Rohre, 30 mm Durchmesser
Typ: P12-100
Beschreibung: Plattform mit Klammern für 12 x 100 ml Kolben / 150 ml Becher
Für: PSU-10i / CPS-20 / ES-20
Weitere Suchbegriffe: Erlenmeyerkolben Tablar, Federtablar, Halteklammernaufnahme, Halteklammernaufsatz, Schüttelapparate Tablar, Schüttler Tablar, Universaltablar, Erlenmeyerkolben Federklammer, Erlenmeyerkolben Halteklammer, Erlenmeyerkolben Klammerhorde, Kolben-Halteklammer Schüttler, Schüttler-Halteklammer Kolben, Schüttler,Orbital, Orbitalschüttler,Grant, Schüttler,Plattform, Schüttler,Kreis, Kreisschüttler,Grant, Schüttelapparat,Grant, Schüttelapparate,Grant, Plattformschüttler,Grant, laborklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 233,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,05*
€ 364,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,80*
€ 354,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.