Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifuge Multi-spin PCV-6000 | Typ: PCV-6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrifuge Multi-spin PCV-6000 | Typ: PCV-6000
Zentrifuge Multi-spin PCV-6000 | Typ: PCV-6000
Artikel-Nr.:
     163-9721004
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     PCV-6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Tischzentrifuge
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Zentrifuge Multi-spin PCV-6000
Kombinierte Zentrifuge/Vortex-Mixer für Mikroröhrchen und 0,2 ml Streifen. Zentrifugieren oder Vortexen erfolgt voneinander unabhängig, auch programmierte Abläufe von Zentrifugation und Mixen sind für eine Vielzahl von Gefäßen möglich.

-Vortex Schüttelintensität: drei Bereiche (leicht, mittel und stark)
-austauschbare Rotoren für 2,0/1,5/0,5/ 0,2 ml Mikroröhrchen und 0,2 ml Streifen
-zeitgesteuertes Mischen: 1 bis 20 Sek.
-inklusive 2 Rotoren: 12 x 1,5/2,0 ml und 12 x 0,5 ml plus 12 x 0,2 ml
Spezifikationen
Max. RZB (am Boden der Gefäße) 2350 x g
Max. Drehzahl: 6000 min-1
Max. Beladung: 12 x 1,5/2,0 ml oder 12 x 0,5 ml plus 12 x 0,2 ml oder 2 x 8er Streifen 0,2 ml
Spin Timer 1 s bis 30 min
Leistungsaufnahme 24 W
Abmessungen (B x T x H): 190 x 235 x 125 mm
Gewicht: 2,5 kg
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Eingangsspannung 24 V

Typ PCV-6000
Beschreibung Zentrifuge Multi-spin
Weitere Suchbegriffe: Vortex-Mixer, Vortex-Schüttler, Vortexer, vortex mixer, Zentrifuge,Grant, Zentrifugen,Grant, Zentrifuge,Mikroliter, Zentrifugen,Mikroliter, Mikroliter,Zentrifugen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 584,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,87*
€ 881,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,30*
€ 877,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,45*
€ 872,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,22*
€ 754,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,28*
€ 695,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.