Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter/Ionenmeter SevenExcellence™ S500 | Typ: S500-Bio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.704 359
9.704 359
pH-Meter/Ionenmeter SevenExcellence™ S500 | Typ: S500-Bio
Artikel-Nr.:
     163-9704359
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30046250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ion Meter
Ionen Messgerät
Ionen-Meter
Batterie-pH-Meter
pH-Meter/Ionenmeter SevenExcellenceä S500
Modulares Profi-System für die Messung von pH-Wert / Redox-Potential, Leitfähigkeit / Salinität / TDS und Ionenkonzentration. Bestückung bzw. spätere Erweiterung mit 1, 2 oder 3 Messmodulen in beliebiger Kombination möglich.

-Großer, hochauflösender 7" Farb-Touchscreen (kapazitiv), optimale Übersicht und Bedienbarkeit
-Modularität und Flexibilität ohne Grenzen: bis zu 3 Messmodule parallel betreibbar, jederzeit auf 2 oder 3 Kanäle erweiterbar
-Universelle Kommunikation via 2 x USB, Ethernet (LAN) und RS232-Volltext-Bedienerführung in 10 Sprachen mit Help-Menü
-OneClickä Bedienkonzept: individuell konfigurierbare Funktionen / Abläufe mit einem Tastendruck starten
-Methodenspeicher
-Höchste Sicherheit und GxP-Unterstützung (ID-Schutz, ausgefeiltes User-Management, Grenzwerte / Alarme, integrierte Funkuhr etc.)
-Intelligentes Sensor Management (ISM®)
-Anschluss von Rührer, automatischem Probenwechsler, PC, Barcode-Leser, Tastatur, Drucker (lokal oder im Netzwerk)
-Speicher für 20000 Datensätze (Messwerte, Kalibrierungen, Methoden)
-17 vordefinierte, 60 benutzerdefinierte Methoden
-12 Standard-Ionenmethoden vorprogrammiert
-5-Punkt-Kalibration (pH) mit 8 vordefinierten und 20 benutzerdefinierten Puffergruppen inkl. Temperaturtabelle
-uPlaceä Elektrodenhalter mit absolut vertikaler Bewegung
-Alle METTLER TOLEDO Elektroden anschließbar, empfohlen: ISM®-Elektroden
-Messung der Ionenkonzentration mit entsprechender Elektrode

Lieferumfang:
S500-Basic: Gerät, 1 x pH-/mV-Modul, 2 x Leermodul, uPlaceä Elektrodenhalter, Abdeckhaube, Bedienungsanleitung, Installations- und Quick-Guide, LabX® direct pH PC-Software, Konformitätserklärung, Prüfzertifikat
S500-Kit: Wie S500-Basic, zusätzlich mit InLab® Expert Pro-ISM, pH-Guide, je 2 Pufferbeuteln für pH 4,01, 7,00, 9,21, 10,00
S500-Bio: Wie S500-Kit zusätzlich mit InLab® Routine Pro-ISM Kabel-Kit anstelle von InLab® Expert Pro-ISM
S500-F: Wie S500-Kit aber mit PerfectIONä Fluoride anstelle von InLab® Expert Pro-ISM
Spezifikationen Messbereich // Auflösung // Genauigkeit
Temperatur: -30,0 bis 130,0 °C // 0,1 °C // ± 0,1 °C
pH: -2,000 bis 20,000 // 0,001 / 0,01 / 0,1 // ± 0,002
mV: -2000,0 bis 2000,0 // 0,1 / 1 // ± 0,1
Rel. mV: -2000,0 bis 2000,0 // 0,1 / 1 // ± 0,1
Ionenkonzentration: 0 bis 999,999 mg/L, ppm // 0,001 bis 1 // ± 0,5%
0 bis 100 mol/L, % // 0,0001 bis 1 // ± 0,5%
0 bis 100,000 mmol/L // 0,001 bis 1 // ± 0,5%
-2 to 20 pX // 0,001 to 1 // ± 0,5%

Typ S500-Bio
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 2.173,26*
€ 2.512,74*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.466,10*
€ 2.559,84*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.285,42*
€ 2.639,56*
Frei Haus
ab € 2.988,36*
€ 3.092,82*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.639,56*
€ 3.141,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.626,94*
€ 3.126,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.571,87*
€ 3.060,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.285,42*
€ 2.719,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.285,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mettler Toledo
21901297
ab € 554,23*
Zubehör
Mettler Toledo
30034473
ab € 826,52*
Zubehör
Mettler Toledo
51192107
ab € 377,44*
Zubehör
Mettler Toledo
30034472
ab € 694,17*
Zubehör
Mettler Toledo
30034475
ab € 39,57*
Zubehör
Mettler Toledo
30034471
ab € 920,08*
Zubehör
Mettler Toledo
30041155
ab € 25,15*
Zubehör
Mettler Toledo
30041154
ab € 64,50*
Zubehör
Mettler Toledo
30040000
ab € 272,27*
Zubehör
Mettler Toledo
21901309
ab € 52,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.