pH-Meter/Ionenmeter SevenExcellenceä S500 Modulares Profi-System für die Messung von pH-Wert / Redox-Potential, Leitfähigkeit / Salinität / TDS und Ionenkonzentration. Bestückung bzw. spätere Erweiterung mit 1, 2 oder 3 Messmodulen in beliebiger Kombination möglich.
-Großer, hochauflösender 7" Farb-Touchscreen (kapazitiv), optimale Übersicht und Bedienbarkeit -Modularität und Flexibilität ohne Grenzen: bis zu 3 Messmodule parallel betreibbar, jederzeit auf 2 oder 3 Kanäle erweiterbar -Universelle Kommunikation via 2 x USB, Ethernet (LAN) und RS232-Volltext-Bedienerführung in 10 Sprachen mit Help-Menü -OneClickä Bedienkonzept: individuell konfigurierbare Funktionen / Abläufe mit einem Tastendruck starten -Methodenspeicher -Höchste Sicherheit und GxP-Unterstützung (ID-Schutz, ausgefeiltes User-Management, Grenzwerte / Alarme, integrierte Funkuhr etc.) -Intelligentes Sensor Management (ISM®) -Anschluss von Rührer, automatischem Probenwechsler, PC, Barcode-Leser, Tastatur, Drucker (lokal oder im Netzwerk) -Speicher für 20000 Datensätze (Messwerte, Kalibrierungen, Methoden) -17 vordefinierte, 60 benutzerdefinierte Methoden -12 Standard-Ionenmethoden vorprogrammiert -5-Punkt-Kalibration (pH) mit 8 vordefinierten und 20 benutzerdefinierten Puffergruppen inkl. Temperaturtabelle -uPlaceä Elektrodenhalter mit absolut vertikaler Bewegung -Alle METTLER TOLEDO Elektroden anschließbar, empfohlen: ISM®-Elektroden -Messung der Ionenkonzentration mit entsprechender Elektrode
Lieferumfang: S500-Basic: Gerät, 1 x pH-/mV-Modul, 2 x Leermodul, uPlaceä Elektrodenhalter, Abdeckhaube, Bedienungsanleitung, Installations- und Quick-Guide, LabX® direct pH PC-Software, Konformitätserklärung, Prüfzertifikat S500-Kit: Wie S500-Basic, zusätzlich mit InLab® Expert Pro-ISM, pH-Guide, je 2 Pufferbeuteln für pH 4,01, 7,00, 9,21, 10,00 S500-Bio: Wie S500-Kit zusätzlich mit InLab® Routine Pro-ISM Kabel-Kit anstelle von InLab® Expert Pro-ISM S500-F: Wie S500-Kit aber mit PerfectIONä Fluoride anstelle von InLab® Expert Pro-ISM Spezifikationen Messbereich // Auflösung // Genauigkeit Temperatur: -30,0 bis 130,0 °C // 0,1 °C // ± 0,1 °C pH: -2,000 bis 20,000 // 0,001 / 0,01 / 0,1 // ± 0,002 mV: -2000,0 bis 2000,0 // 0,1 / 1 // ± 0,1 Rel. mV: -2000,0 bis 2000,0 // 0,1 / 1 // ± 0,1 Ionenkonzentration: 0 bis 999,999 mg/L, ppm // 0,001 bis 1 // ± 0,5% 0 bis 100 mol/L, % // 0,0001 bis 1 // ± 0,5% 0 bis 100,000 mmol/L // 0,001 bis 1 // ± 0,5% -2 to 20 pX // 0,001 to 1 // ± 0,5%
Typ S500-Basic |