Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmessgeräte SevenExcellence™ S700 | Typ: S700-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.704 355
9.704 355
Artikel-Nr.:
     163-9704355
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30046245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Leitfähigkeitsmessgeräte SevenExcellenceä S700
Modulares Profi-System für die Messung von pH-Wert / Redox-Potential, Leitfähigkeit / Salinität / TDS und Ionenkonzentration. Bestückung bzw. spätere Erweiterung mit 1, 2 oder 3 Messmodulen in beliebiger Kombination möglich.

-Großer, hochauflösender 7" Farb-Touchscreen (kapazitiv), optimale Übersicht und Bedienbarkeit
-Modularität und Flexibilität ohne Grenzen: bis zu 3 Messmodule parallel betreibbar, jederzeit auf 2 oder 3 Kanäle erweiterbar
-Universelle Kommunikation via 2 x USB, Ethernet (LAN) und RS232-Volltext-Bedienerführung in 10 Sprachen mit Help-Menü
-OneClickTä Bedienkonzept: individuell konfigurierbare Funktionen / Abläufe mit einem Tastendruck starten
-Methodenspeicher
-Höchste Sicherheit und GxP-Unterstützung (ID-Schutz, ausgefeiltes User-Management, Grenzwerte / Alarme, integrierte Funkuhr etc.)
-Intelligentes Sensor Management (ISM®)
-Anschluss von Rührer, automatischem Probenwechsler, PC, Barcode-Leser, Tastatur, Drucker (lokal oder im Netzwerk)
-Speicher für 20000 Datensätze (Messwerte, Kalibrierungen, Methoden)
-17 vordefinierte, 60 benutzerdefinierte Methoden
-Kalibration: 13 vordefinierte und 20 benutzerdefinierte Standards
-uPlaceä Elektrodenhalter mit absolut vertikaler Bewegung
-Alle METTLER TOLEDO Elektroden anschließbar, empfohlen: ISM®-Elektroden

Lieferumfang:
S700-Basic: Gerät, 1 x Leitfähigkeitsmodul, 2 x Leermodul, uPlaceä Elektrodenhalter, Abdeckhaube, Bedienungsanleitung, Installations- und Quick-Guide, LabX® direct pH PC-Software, Konformitätserklärung, Prüfzertifikat
S700-Kit: wie S700-Basic, zusätzlich mit InLab® 731-ISM, Leitfähigkeits-Bestimmungsanleitung, 2 Kalibrierbeutel für 1413 µS/cm und 12,88 mS/cm
S700-Trace: wie S700-Kit aber mit InLab® Trace anstelle von InLab® 731-ISM, mit spezifischer Durchflusszelle, ohne Kalibrierbeutel
Spezifikationen Messbereich // Auflösung // Genauigkeit
Temperature MTC/ATC: -30,0 ¼ 130,0 °C // 0,1 °C // ± 0.1 °C
Leitfähigkeit: 0,001 ¼ 999999 µS/cm // 0,001 ¼ 1 // ± 0,5%
0,001 ¼ 2000 mS/cm // 0,001 ¼ 1 // ± 0,5%
0,001 ¼ 200 S/m // 0,0001 ¼ 1 // ± 0,5%
0,001 ¼ 200000 mS/m // 0,0001 ¼ 1 // ± 0,5%
0,1 ¼ 999999 µS/m // 0,001 ¼ 1 // ± 0,5%
TDS: 0,001 ¼ 1000 g/l // 0,001 ¼ 1 // ± 0,5%
0,001 ¼ 999999 mg/l // 0,001 ¼ 1 // ± 0,5%
Salinität: 0,01 ¼ 80000 mg/l // 0,01 ¼ 0,1 // ± 0,5%
Widerstand: 0,01 ¼ 100,0 MW x cm // 0,0001 ¼ 1 // ± 0,5%
0,01 ¼ 999999 W x cm // 0,01 ¼ 1 // ± 0,5%
Leitfähigkeit Asche: 0,000 ¼ 2022% // 0,001 ¼ 1 // ± 0,5%

Typ S700-Kit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 2.090,42*
€ 2.415,85*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.212,51*
€ 2.553,97*
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.472,62*
€ 2.563,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.357,60*
€ 2.719,03*
Frei Haus
ab € 2.996,67*
€ 3.098,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.553,97*
€ 3.039,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.542,06*
€ 3.025,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.489,63*
€ 2.962,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.212,51*
€ 2.632,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.212,51* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mettler Toledo
21901297
ab € 557,13*
Zubehör
Mettler Toledo
30034473
ab € 821,00*
Zubehör
Mettler Toledo
51192107
ab € 380,82*
Zubehör
Mettler Toledo
30034472
ab € 696,91*
Zubehör
Mettler Toledo
30034475
ab € 39,66*
Zubehör
Mettler Toledo
30034471
ab € 916,93*
Zubehör
Mettler Toledo
30041155
ab € 25,30*
Zubehör
Mettler Toledo
30041154
ab € 64,48*
Zubehör
Mettler Toledo
30040000
ab € 274,68*
Zubehör
Mettler Toledo
21901309
ab € 52,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.