Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer MD 100 | Beschreibung: 3 in 1 Chlor LR/Chlor HR/Chlordioxid Reagenztabletten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9699288
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     278000
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer tintometer
photometer
Photometer MD 100
Die Photometer MD 100 von Lovibond® eignen sich zur Analyse bestimmter Parameter in Trink-, Brauch- und Abwasser. Mit insgesamt über 14 verschiedenen Varianten stehen Geräte sowohl für die gängigsten Analysen als auch für spezielle Anwendungen zur Verfügung. Die Messung erfolgt bei den MD 100 mit hochwertigen Interferenzfiltern und langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle, ohne bewegliche Teile, in einem transparenten Messschacht. Präzise und reproduzierbare Analysenergebnisse werden mit geringem Zeitaufwand erzielt. Daneben stehen Bedienungskomfort, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und die sichere Handhabung im Vordergrund. Die softwaregestützte Justiermöglichkeit erlaubt es, das MD 100 als Prüfmittel einzusetzen. Die Analysen werden alternativ unter Verwendung langzeitstabiler Lovibond® Reagenztabletten, mit Pulverreagenzien oder mit Flüssigreagenzien durchgeführt.

-Optik: Hochpräzise Interferenz-Filter
-Wellenlängengenauigkeit: ± 1 nm.
-Stromversorgung: 4 Microbatterien (AAA) Kapazität ca. 17 Std. oder 5000 Messungen.
-Automatische Geräteabschaltung.
-Hintergrundbeleuchtetes LCD (auf Tastendruck).
-Interner Ringspeicher für 16 Datensätze.
-Abmessungen (L x B x H): 155 x 75 x 35 mm.

Lieferumfang: Photometer im Kunststoff-Tragekoffer, mit Reagenzien für 100 Tests, Küvetten, Batterien und Standardzubehör.
Optional Erhältlich: IRiM Übertragungsmodul für Datentransfer zu PC oder Drucker mittels Infrarot-Schnittstelle.

Beschreibung 3 in 1 Chlor LR / Chlor HR / Chlordioxid Reagenztabletten
Messbereich 0,01 - 6,0 mg/l / 5 - 200 mg/l / 0,05 - 11 mg/l
Weitere Suchbegriffe: Photometer,Taschen, Reagenzientests, Umwelt,Tests, Photometer,für Wasseranalyse, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 701,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,89*
€ 951,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,84*
€ 949,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,64*
€ 940,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,68*
€ 907,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,67*
€ 834,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.