Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer MD 100 Boiler Water/Cooling Water | Typ: MD 100 Boiler Water


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photometer MD 100 Boiler Water/Cooling Water | Typ: MD 100 Boiler Water
Photometer MD 100 Boiler Water/Cooling Water | Typ: MD 100 Boiler Water
Artikel-Nr.:
     163-9699278
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     276230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer tintometer
photometer
Photometer MD 100 Boiler Water/Cooling Water
Photometer, speziell für den Einsatz in der Kühl- und Kesselwasseranalytik konzipiert. Dank des handlichen Formats und der anwenderfreundlichen Analysechemie können die wichtigsten Parameter direkt vor Ort bestimmt werden. Alle MD 100 werden einsatzfertig geliefert und sämtliche Methoden sind vorprogrammiert. Es muss nur noch das entsprechende Reagenz zugegeben werden (Tabletten, Pulverreagenzien oder Flüssigreagenzien).

-Scroll Memory
-Automatische Abschaltung
-Echtzeituhr und Datum
-Justier-Funktionsanzeige
-Beleuchtetes Display
-Speicherfunktion
-One Time Zero (OTZ)
-Wasserdicht (IP 68)


Lieferumfang: Photometer im Kunststoffkoffer, Batterien, 3 Glasfläschchen, Standardzubehör, Bedienungsanleitung.
Reagenzien bitte separat bestellen! Achtung einige Reagenzien sind nur für Kesselwasser oder nur für Kühlwasser zu verwenden.
Optik Leuchtdioden - Photosensor - Paaranordnung in transparentem Messschacht
Wellenlängenrichtigkeit ± 1 nm
Photometrische Genauigkeit
Photometrische Auflösung 3% FS (T = 20°C - 25°C)
0,01 A
Stromversorgung 4 Microbatterien (AAA), Kapazität ca. 17 Std. oder 5000 Messungen
Auto-Off Autom. Geräte abschaltung
Display Hintergrundbeleuchtetes LCD (auf Tastendruck)
Speicher interner Ringspeicher für 16 Datensätze
Schnittstelle IR-Schnittstelle für Messdatenübertragung
Uhrzeit Echtzeituhr und Datum
Justierung Fabrikations- und Anwenderjustierung. Rückkehr zur Fabrikationsjustierung jederzeit möglich
Abmessungen 155 x 75 x 35 mm (L x B x H)
Gewicht Basisgerät ca. 260 g
Umgebungsbedingungen Temperatur: 5 - 40 °C, rel. Feuchte: 30 - 90% (nicht kondensierend)

Typ MD 100 Boiler Water
Weitere Suchbegriffe: Photometer,Taschen, Photometer,für Wasseranalyse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 580,75* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,35*
€ 798,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,28*
€ 792,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,98*
€ 792,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,73*
€ 764,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,75*
€ 691,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.