Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer PC Multi-Direct komplett im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.699 230
9.699 230
Artikel-Nr.:
     163-9699230
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     210000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer
Photometer-System AL450

Mit Zwei-Strahl-Technologie. Mikroprozessorgesteuertes Photometer mit ergonomischer Tastatur und großem Grafik-Display. Verfügt über eine Vielzahl an vorprogrammierten Methoden (z. B. Ammonium, CSB oder Phosphat), basierend auf der bewährten Palette von AQUALYTIC® -Reagenztabletten, -Flüssigreagenzien, -Küvettentests und -Pulverreagenzien. Die Kalibrier- und softwaregestützte Justiermöglichkeit macht es möglich, das Gerät als Prüfmittel einzusetzen. Durch die mitgelieferten 7 Standard-Akku-Zellen ist ein problemloser mobiler Einsatz möglich.
Die Vorteile im Überblick:

* breites Spektrum an vorprogrammierten Methoden
* großes Grafik-Display
* RS232-Schnittstelle
* Verwendung von Standard-Akkus
* Update neuer Methoden und Sprachen via Internet
* Speicher für 1000 Datensätze
* Speicherung eigener Methoden ist möglich

Lieferumfang: Das Gerät wird komplett und gebrauchsfertig geliefert, inkl. 7 Akkus und Ladegerät, 100 - 240 V, 3 Küvetten 24 mm, 3 Küvetten 16 mm, 1 Adapter für 16 mm Küvetten, 3 Spritzen, 1 Kunststoffbecher 100 ml, Koffer mit wasserfester Einlage, jedoch ohne Reagenzien.

Verifikationsstandard-Kit bitte separat bestellen unter Artikelnr. 6226018.

Spezifikationen:
Optik: Zweistrahl-Photometer, Hochpräzise Interferenz-Filter
Messzyklus: ca. 10 Sekunden
Stromversorgung: 7 Ni-MH-Accus (AA/Mignon), Laden im Gerät mit externem Stecker-Netzteil
Abmessungen (H x B x T): 195 x 265 x 70 mm
Umgebungsbedingungen: bis max. 90 % rel. Feuchte (nicht kondensierend), ca. 5 bis 40°C
Prüfzeichen: CE
Wellenlängen: 430 nm/ 530 nm/ 560 nm/ 580 nm/ 610 nm/ 660 nm
Weitere Suchbegriffe: Photometer,Lovibond, Photometer,für Wasseranalyse, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, 5ml Spritzen, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.232,44*
€ 1.390,90*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.305,07*
€ 1.460,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,55*
€ 1.738,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.445,14*
€ 1.719,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,55*
€ 1.651,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,11*
€ 1.607,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,07*
€ 1.553,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.305,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.