Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrankschublade AluCool® inkl. Unterteilung | Typ: B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrankschublade AluCool® inkl. Unterteilung | Typ: B
Kühlschrankschublade AluCool® inkl. Unterteilung | Typ: B
Artikel-Nr.:
     163-9698981
Hersteller:
     H+H System
Herst.-Nr.:
     306000-LKV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlschrank,Schubladen
Alumonium
Kühlschrankschublade AluCool®, inkl. Unterteilung
Hochwertige Aluminiumschublade inkl. Rahmen auf leicht laufenden Rollen mit Auszugsstopp. Inkl. flexibler Unterteilung mit Lochkartentaschen. Die flexiblen Schubladenteiler werden direkt an das Produkt herangeschoben, wodurch bis zu 30 % an Platz gewonnen wird. Mit wenigen Handgriffen kann die flexible Unterteilung aus der Schublade genommen und die Lade einfach und hygienisch gereinigt werden.

Mit den AluCool® Schubladen kann jeder Kühlschrank nachträglich ausgerüstet werden - dadurch wird wertvoller Platz optimal genutzt.

Werkzeuglose Montage ohne Beschädigung des Kühlschrankinnenraums.

Unterteilung: 3-bahnig mit 12 Universal-Teilern. Breite der Bahnen in 1 cm Schritten verstellbar.

Typ B
Kühlschrank Abmessungen innen (B x T) 435 x 440 mm
Für FKUv 1610, 1613, 1660, 1663 / LKv 3910, 3913 / LKUexv 1610 / LKUv 1610, 1613 / LCv 4010 / GCv 4010, 4060 / MKv 3910, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.