| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9645959 Herst.-Nr.: 40001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Magnetrührer MIXdrive für externe Steuerung (nicht enthalten) für den Einsatz im Wasserbad und Wärmeschrank
Ohne Heizung. 100 % verschleißfreier, wartungsfreier Magnetrührer mit 2mag-Induktionsantrieb, wasser- und staubdicht. Ideal für Reihenuntersuchungen und den Einsatz im Wasserbad. 3 Jahre Gewährleistung, made in Germany. Bitte Steuergerät separat bestellen, Nr. 9645969, 9645970 oder 9645971
Spezifikationen Zul. Umgebungsbedingungen: -10 °C bis +50 °C bei 100 % r.F. Zul. Betriebstemperatur: in Luft und Wasser +50 °C Gehäuse: Edelstahl Schutzart: IP 68 Rührmenge: 10 ltr. Rührstellen: 1
Typ MIXdrive 1 BxTxH 180x180x38mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, Mehrfachmagnetrührer, Mehrstellenmagnetrührer, Warmhalteschrank Steuerung, Hochtemperatur-Wärmeschrank, Universal-Heizschrank, Universalwärmeschrank, Wärmeschrank, mehrfachmagnetrührer 2mag, warmhalteschrank steuerung, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 258,00* | € 300,00* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,41* | € 317,05* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,62* | € 365,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 315,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|