Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Dispergiergerät POLYTRON® PT 1300 D (High End Line) | Typ: POLYTRON®PT 1300 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Dispergiergerät POLYTRON® PT 1300 D (High End Line) | Typ: POLYTRON®PT 1300 D
Hand-Dispergiergerät POLYTRON® PT 1300 D (High End Line) | Typ: POLYTRON®PT 1300 D
Artikel-Nr.:
     163-9571493
Hersteller:
     KINEMATICA
Herst.-Nr.:
     11010030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
dispergiergerät
Hand-Dispergiergerät POLYTRON® PT 1300 D (High End Line)
Dieses hochwertige Hand-Dispergiergerät ist bestens geeignet für die schnelle Bearbeitung kleinerer Probenmengen. Das geringe Gewicht des PT 1300 D verhindert ein schnelles Ermüden. Es stehen zwei verschiedene Stative zur Verfügung. Durch die Speicherung der gewünschten Drehzahl können repetitive und reproduzierbare Arbeiten durchgeführt werden. Zusätzlich wird beim Ausschalten die letzte Drehzahl gespeichert. Dieser Antrieb kann via USB oder RS232 über die KIN-Software mit einem PC angesteuert werden. Die Aggregate Palette umfasst Durchmesser von 3 mm für Kleinstvolumen bis hin zu Ø 12 mm in diversen Spezialgeometrien. Ergänzend sind unsere Ø 7 und 12 mm Einweg Kunststoff Ausführung zur Vermeidung von Kontamination, sowie das PT-DA 20/2 X EC Aggregat zur Tablettenzerkleinerung erhältlich.
-30 Volt, 100 Watt bürstenloser Niederspannungsmotor mit Sicherheitstrafo
-Motordrehzahl digital geregelt von 2000 bis zu 30000 min-1
-Umfangsgeschwindigkeiten bis ca. 14 m/s
-Drehzahlstabilität auch bei Viskositätsänderungen
-Softstart (bei z.B. vorgewählter Drehzahl, verhindert überschwappen der Probe)
-Thermosicherung (PTC) bei Überlastung
-PC Schnittstellen (RS 232 und USB)
-MEMO Funktion der gespeicherten Drehzahl
-Folientastatur (leicht zu reinigen)
-Benutzer-freundliches Design
-Aggregatewechsel mittels Einhand-Schnellkupplung (Typ E)
-Umfangreiche Aggregate Palette mit einfachster Reinigung und Demontage (EasyClean)

Stative und Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Anwendungsvolumen: 0,05 ... 250 ml
Motorleistung: 100 W
Dispergierwerkzeuge: Ø 3, 5, 7, 12 mm sowie Ø 20 mm X EC-E116
Drehzahlbereich: Stufenlos 2000 bis 30000 min-1
Schnittstelle: RS 232 / USB B
Abmessungen Handgerät / Basisstation (L x B x H): 210 x 40 x 45 mm / 230 x 205 x 95 mm
Gewicht Handgerät / Basistation: 620 g / 1040 g
Netzanschluss: 90 ... 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Schutzart: IP 20
Normen: IEC/EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / IEC/EN 61010-2-51

Typ POLYTRON®PT 1300 D
min. Arbeitsbereich Volumen 0,10 ml
max. Arbeitsbereich Volumen 250 ml
min. Drehzahl 2000 1/min
max. Drehzahl 30000 1/min
max. Viskosität 6000 mPas
max. Lautstärke 65 dB(A)
Nennleistung 100 W
Schutzart IP20
Breite 40 mm
Tiefe 210 mm
Höhe 45 mm
Umfangsgeschwindigkeit 14 m / sek.
Nettogewicht 0.62 kg
min. Laufzeit / Timer - Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer - Std:Min:Sek
Art der Hilfsenergie 115/230, 50-60 Hz
Abmessungen (B x T x H) 40 x 210 x 45 mm
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Homogenisatoren, Dispergier,Geräte, viscociteit, einhand stativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.594,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.594,21* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.224,96*
€ 3.837,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.179,67*
€ 3.783,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.030,66*
€ 3.606,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.645,39*
€ 3.148,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.594,21*
€ 3.087,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.