Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTRA-TURRAX® T 50 digital Dispergiergerät 230 V 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ULTRA-TURRAX® T 50 digital Dispergiergerät 230 V 50/60 Hz
ULTRA-TURRAX® T 50 digital Dispergiergerät 230 V 50/60 Hz
Artikel-Nr.:
     163-9570952
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003787000
EAN/GTIN:
     4053411005412
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
dispergiergerät ika
dispergiergerät
Hochleistungsdispergiergerät T 50 digital ULTRA-TURRAX®
Hochleistungsdispergiergerät für Volumen von 0,25 bis 30 l (H2O) mit digitaler Drehzahlanzeige. Ein großer Drehzahlbereich von 500 bis 10000 min-1 ermöglicht das Arbeiten mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Eine große Auswahl an Dispergierwerkzeugen ermöglicht die Durchführung einer Vielzahl von Applikationen. Reproduzierbares Arbeiten durch konstante Drehzahl auch bei Viskositätsänderungen.

-Digitale Drehzahlanzeige
-Elektronische Drehzahlregelung
-Elektronischer Überlastschutz
-Edelstahldispergierwerkzeuge können schnell und einfach gereinigt werden
-Sanftanlauf
-Fehlercodeanzeige

Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 1100 / 700 W
Bearbeitbares Volumen (H2O): 0,25 ... 30 l
Viskosität max.: 5000 mPas
Drehzahlbereich: 500 ... 10000 min-1
Drehzahlanzeige: LED
Einstellmöglichkeit Drehzahl: stufenlos
Lautstärke ohne Dispergierwerkzeug: 72 dB(A)
Auslegedurchmesser / Länge: 16 mm / 220 mm
Abmessungen (B x T x H): 115 x 139 x 355 mm
Gewicht: 5,76 kg
Netzanschluss: 200-240 V, 50/60Hz
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 20

Typ T 50 digital ULTRA-TURRAX®
min. Arbeitsbereich Volumen 250 ml
max. Arbeitsbereich Volumen 30000 ml
min. Drehzahl 600 1/min
max. Drehzahl 10000 1/min
max. Viskosität 5000 mPas
max. Lautstärke 72 dB(A)
Nennleistung 1100 W
Schutzart IP20
Breite 115 mm
Tiefe 139 mm
Höhe 355 mm
Nettogewicht 5.76 kg
min. Laufzeit / Timer - Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer - Std:Min:Sek
Motorleistung Abgabe 700 W
Art der Hilfsenergie 115/230, 50-60 Hz
Abmessungen (B x T x H) 115 x 139 x 355 mm
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Homogenisatoren, Dispergier,Geräte, viscociteit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.109,04*
€ 3.393,37*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.044,54*
€ 3.657,70*
Frei Haus
ab € 3.716,00*
€ 4.023,34*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.613,66*
€ 4.287,71*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.287,71*
€ 5.102,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.244,87*
€ 5.051,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.111,64*
€ 4.892,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.647,22*
€ 4.340,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.613,66*
€ 4.300,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.613,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.