Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispergiergerät T 18 digital ULTRA-TURRAX® Package | Typ: T 18 digital ULTRA-TURRAX® Package


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9570946
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0009022800
EAN/GTIN:
     4053411005580
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
dispergiergerät ika
dispergiergerät
Dispergiergerät T 18 digital ULTRA-TURRAX® Package
Lieferumfang: Dispergiergerät, Dispergierwerkzeug S 18 N - 19 G

Typ T 18 digital ULTRA-TURRAX® Package
Min. Drehzahl 3000 1/min
Max. Drehzahl 25000 1/min
Drehzahl 3.000 ... 25000 1/min
Min. Arbeitsvolumen 10 ml
Max. Arbeitsvolumen 1500 ml
Arbeitsvolumen 10 ... 1500 ml
Geräuschpegel 75 db(A)
Max. Viskosität 5000 mPa·s
Mit Timer Nein
Breite 87 mm
Tiefe 106 mm
Höhe 271 mm
Abmessungen (BxTxH) 87 x 106 x 271 mm
Gewicht 3 kg
Nennleistung 500 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 115/230, 50-60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Weitere Suchbegriffe: viscociteit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.990,45*
€ 2.164,84*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.912,82*
€ 2.312,43*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.233,64*
€ 2.435,37*
Frei Haus
ab € 2.346,04*
€ 2.545,52*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.435,37*
€ 2.898,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.412,18*
€ 2.870,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.330,31*
€ 2.773,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.280,65*
€ 2.713,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.233,64*
€ 2.658,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.233,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IKA-Werke
0003720000
ab € 1.343,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.