Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispergiergerät T 10 basic ULTRA-TURRAX® | Typ: T 10 basic ULTRA-TURRAX®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispergiergerät T 10 basic ULTRA-TURRAX® | Typ: T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Dispergiergerät T 10 basic ULTRA-TURRAX® | Typ: T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Artikel-Nr.:
     163-9570940
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003737000
EAN/GTIN:
     4053411005399
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
dispergiergerät ika
dispergiergerät
Dispergiergerät T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Kleines, handliches Dispergiergerät für Volumen von 0,5 bis 100 ml (H2O). Ein großer Drehzahlbereich von 8000 bis 30000 min-1 ermöglicht das Arbeiten mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten auch bei kleinen Rotordurchmessern. Eine große Auswahl an Dispergierwerkzeugen ermöglicht die Durchführung einer Vielzahl von Applikationen.

-Leichtes Wechseln der Dispergierwerkzeuge durch Schnellspannkupplung
-Ideal für den Handbetrieb durch geringes Gewicht und ergonomisches Design
-Hohe Bewegungsfreiheit durch Direktbetrieb am Netz (kein Trafo nötig)
-Edelstahldispergierwerkzeuge können schnell und einfach gereinigt werden, da für die Demontage kein Werkzeug nötig ist
-Kunststoff-Einweg-Dispergierwerkzeuge in zwei verschiedenen Größen, besonders geeignet für die PCR-Analytik
-Hohe Drehzahlkonstanz durch leistungsstarken Antrieb
-Hohe Laufruhe

Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 125 / 75 W
Bearbeitbares Volumen (H2O): 0,5 ... 100 ml
Viskosität max.: 5000 mPas
Drehzahlbereich: 8000 ... 30000 min-1
Drehzahlanzeige: Skala
Einstellmöglichkeit Drehzahl: stufenlos
Lautstärke ohne Dispergierwerkzeug: 65 dB(A)
Auslegedurchmesser / Länge: 8 mm / 130 mm
Abmessungen (B x T x H): 56 x 66 x 178 mm
Gewicht: 0,5 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60Hz
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 30

Typ T 10 basic ULTRA-TURRAX®
min. Arbeitsbereich Volumen 0,50 ml
max. Arbeitsbereich Volumen 100 ml
min. Drehzahl 8000 1/min
max. Drehzahl 30000 1/min
max. Viskosität 5000 mPas
max. Lautstärke 65 dB(A)
Nennleistung 125 W
Schutzart IP20
Breite 56 mm
Tiefe 66 mm
Höhe 178 mm
Nettogewicht 0.5 kg
min. Laufzeit / Timer - Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer - Std:Min:Sek
Motorleistung Abgabe 75 W
Art der Hilfsenergie 115/230, 50-60 Hz
Abmessungen (B x T x H) 56 x 66 x 178 mm
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Homogenisatoren, Dispergier,Geräte, viscociteit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.150,71*
€ 1.283,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.152,68*
€ 1.427,70*
Frei Haus
ab € 1.415,54*
€ 1.574,99*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.326,00*
€ 1.641,74*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,74*
€ 1.953,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,67*
€ 1.944,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.572,72*
€ 1.871,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,21*
€ 1.632,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,00*
€ 1.577,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.326,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.