Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTRA-TURRAX® Tube Drive Antrieb inkl. 1 x Entnahmehaken zum Entfernen der Rotor-Stator-Einheit (DT-20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ULTRA-TURRAX® Tube Drive Antrieb inkl. 1 x Entnahmehaken zum Entfernen der Rotor-Stator-Einheit (DT-20)
ULTRA-TURRAX® Tube Drive Antrieb inkl. 1 x Entnahmehaken zum Entfernen der Rotor-Stator-Einheit (DT-20)
Artikel-Nr.:
     163-9570500
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003646000
EAN/GTIN:
     4053411001575
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
dispergiergerät ika
dispergiergerät
Dispergiersystem ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Dispergieren, Rühren und Mahlen mit einem Antrieb. Patentiertes Einweg-Dispergiersystem für Volumen von 2 bis 50 ml mit hermetisch verschließbaren Probengefäßen. Zur sicheren Bearbeitung von infektiösem Probenmaterial, Toxizität, geruchsintensivem Material.
-Kreuzkontamination ausgeschlossen
-Für Einzel- wie auch für Reihenanwendungen geeignet
-Sicherheit durch Niederspannung (24 V)
-Chemisch resistenter Kunststoff
-Einfache und gefahrlose Entsorgung
-Blockierschutzfunktion

Mischgefäße (20 und 50 ml) mit durchstechbarer Membran, g-sterilisiert auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang: Gerät inkl. Entnahmehaken zum Entfernen der Rotor-Stator-Einheit
Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe 20/17 W
Bearbeitbares Volumen: 2 ... 50 ml
Drehzahlbereich 300 ... 6000 min-1
Zeitschaltuhr: 1 ... 59 s (300 ... 6000 min-1)
1 ... 29 min (300 ... 4000 min-1)
Abmessungen (B x T x H): 100 x 160 x 40 mm
Gewicht: 0,75 kg

Typ ULTRA-TURRAX® Tube Drive
min. Arbeitsbereich Volumen 2 ml
max. Arbeitsbereich Volumen 50 ml
min. Drehzahl 300 1/min
max. Drehzahl 6000 1/min
max. Viskosität 5000 mPas
max. Lautstärke 50 dB(A)
Nennleistung 20 W
Schutzart IP20
Breite 100 mm
Tiefe 160 mm
Höhe 40 mm
Nettogewicht 0.75 kg
min. Laufzeit / Timer 00:00:01 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 00:29:00 Std:Min:Sek
Motorleistung Abgabe 17 W
Art der Hilfsenergie 115/230, 50-60 Hz
Abmessungen (B x T x H) 100 x 160 x 40 mm
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Dispergier,Systeme, Dispergier,Geräte, P:Probenröhrchen, viscociteit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 616,92*
€ 695,16*
Frei Haus
ab € 752,69*
€ 855,60*
Lager 163
Frei Haus
ab € 790,59*
€ 892,15*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,15*
€ 1.061,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,02*
€ 1.059,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,90*
€ 1.036,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,82*
€ 1.004,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,59*
€ 940,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 790,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.