Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravimetrischer Verdünner DiluFlow®Elite 1 oder 2 Pumpen | Typ: DiluFlow®Elite mit Doppelpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gravimetrischer Verdünner DiluFlow®Elite 1 oder 2 Pumpen | Typ: DiluFlow®Elite mit Doppelpumpe
Gravimetrischer Verdünner DiluFlow®Elite 1 oder 2 Pumpen | Typ: DiluFlow®Elite mit Doppelpumpe
Artikel-Nr.:
     163-9569996
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     503.205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gravimetrischer Verdünner
Verdünner
gravimetrischer verdünner
Gravimetrischer Verdünner DiluFlow®Elite, 1 oder 2 Pumpen
Schneller und genauer gravimetrischer Verdünner zur Verdünnung der Probe.
Aus rostfreiem Edelstahl. Seine Roboterarme ermöglichen Sicherheit den Analysen und Benutzerkomfort. Verwendung bis zu 6 Pumpen mit bidirektionaler Anschlussfähigkeit. Patentierte Multidispenser-Modus.

Erhältlich mit Einfach- oder Doppelpumpe:
-Schnell und genau
-Schnelle Roboterarme
-2 USB (A) Anschlüsse, 1 USB (B) Anschluss, Jack-Anschluss, Ethernet-Anschluss für LIMS

Lieferumfang
1 BagOpen® 400 DiluFlow®, 1 Kappe für 2 Spitzen, 1 Netzkabel, 1 ø 6.4 mm Schlauchsatz pro Pumpe für GL45 Flasche, 1 Auffangschalen, 1 Bedienungsanleitung, Garantie
Spezifikationen
Waage:
Verdünnungsgenauigkeit: von 0,1 g bis 5000 g
>98 %
Abmessungen (B x L x H):
Gewicht: 310 x 415 x 375 mm
13 kg

Typ DiluFlow®Elite mit Doppelpumpe
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.453,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.515,54*
€ 16.083,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.416,32*
€ 15.965,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.066,26*
€ 15.548,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.614,82*
€ 13.821,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10.453,33*
€ 12.439,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.